SVHC: To Be Advised Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V Bauform - Diode: SOIC Anzahl der Pins: 8 Pin(s) Produktpalette: - Betriebsspannung: 6.8 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Ve...
Betriebsspannung: 6 V Bauform - Diode: UDFN SVHC: To Be Advised Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Produktpalette: - Verlustleistung Pd: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 12.3 V Qualifizierungsstandard der A...
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Produktpalette: XTREME-GUARD XGD Series Verlustleistung Pd: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Bauform - Diode: 0402 SVHC: To Be Advised Betriebsspannung:...
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Verlustleistung Pd: 300 W Betriebsspannung: 5 V Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Produktpalette: - Begrenzungsspannung Vc, ma...
Betriebsspannung: 5 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 15 V Verlustleistung Pd: - Produktpalette: RailClamp Series Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Anzahl ...
Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100 Verlustleistung Pd: - Betriebsspannung: 5 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Produkt...
Betriebsspannung: 5 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Anzahl der Pins: 6 Pin(s) Verlustleistung Pd: - Bauform - Diode: DFN1610 Produktpalette: RailClamp Series Qualifizierungsstandard der Automobilindu...
Begrenzungsspannung Vc, max.: 20 V Betriebsspannung: 8 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Verlustleistung Pd: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Produktpalette...
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Begrenzungsspannung Vc, max.: 30 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Produktpalette: RailClamp Series Verlustleistung Pd: - Betriebsspannung: 15 V Anzahl...
Verlustleistung Pd: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebsspannung: 3.3 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Produktpalette: RailClamp Series Begrenzungsspannung Vc, max.: 10.5 V Anz...
Produktpalette: RailClamp Series Anzahl der Pins: 10 Pin(s) Begrenzungsspannung Vc, max.: 25 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Verlustleistung Pd: - Betriebsspannung: 3.3 V Qualifizierungsstandard der ...
SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Produktpalette: RailClamp Series Bauform - Diode: DFN1006 Verlustleistung Pd: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebsspannung: 3.5 V Anzahl der Pins...
Produktpalette: SDxxC Series SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebsspannung: 15 V Bauform - Diode: SOD-323 Verlustleistung ...
Verlustleistung Pd: 300 W Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 11 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Betriebsspannung: 5 V Bauform - ...
Anzahl der Pins: 5 Pin(s) Betriebsspannung: 12 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Begrenzungsspannung Vc, max.: 40 V Verlustleistung Pd: - Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Produktpalett...
Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Betriebsspannung: 12 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 25 V Produktpalette: MicroClamp Series Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Verlustleistung Pd: - SVHC: N...
Betriebsspannung: 12 V Bauform - Diode: DFN1006 Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Produktpalette: MicroClamp Series Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - Begrenzungsspannung Vc, max.: 27 V SVHC...
Begrenzungsspannung Vc, max.: 18 V SVHC: No SVHC (15-Jan-2019) Produktpalette: MicroClamp Series Bauform - Diode: DFN1006 Betriebsspannung: 3.3 V Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: - V...