Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA Qualifikation: - Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Produktpalette: Multicomp Pro Small Signal Diodes Sperrverzögerungszeit: 4 ns SVHC: No SVHC (10...
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V Bauform - Diode: SOD-123 Durchlassstoßstrom: 2 A Durchlassspannung, max.: 1.25 V Diodenkonfiguration: Single Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA SVHC...
Diodenkonfiguration: Single Qualifikation: - Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung, max.: 1.25 V Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA Diodenmontage: Surface Mount Anzahl der Pins:...
Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V Produktpalette: Multicomp Pro Diodes Durchlassspannung, max.: 1.25 V Diodenkonfiguration: Single Qualifikation: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Bauform - Dio...
SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Qualifikation: - Diodenkonfiguration: Single Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 250 mA Durchlassspannung, max.: 1.25 V Sperrverzögerungszeit: 6...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Dual Series Diodenmontage: Surface Mount Durchschnittlicher Durchlassstrom: 140 mA Durchlassstoßstrom: 4 A Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 85 V Q...
Durchlassstoßstrom: 4 A Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenmontage: Surface Mount Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA Diodenkonfiguration: Dual Series Sperrverzögerungszeit: 3 µs Durchlassspannu...
Diodenmontage: Surface Mount Qualifikation: - Sperrverzögerungszeit: 50 ns Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Diodenkonfiguration: Single SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchla...
Diodenmontage: Surface Mount Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassstoßstrom: 2 A Sperrverzögerungszeit: 3 ns Anzahl der Pins: 6 Pin(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchlassspannung, max.: 1.25...
Diodenmontage: Surface Mount Betriebstemperatur, max.: 150 °C Diodenkonfiguration: Dual Series Durchlassspannung, max.: 1.25 V Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 125 mA SV...
Durchlassspannung, max.: 1.25 V Anzahl der Pins: 3 Pin(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 125 mA Diodenkonfiguration: Dual Series Diodenmontage: Surface Mount Produkt...
Bauform - Diode: SOT-323 Produktpalette: BAV99 Series Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V Anzahl der Pins: 3 Pin(s) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA Quali...
Betriebstemperatur, max.: 175 °C Sperrverzögerungszeit: 4 ns Diodenmontage: Surface Mount Durchlassstoßstrom: 500 mA Durchlassspannung, max.: 1 V Diodenkonfiguration: Single Bauform - Diode: MiniME...
Qualifikation: - Durchschnittlicher Durchlassstrom: 300 mA Diodenmontage: Surface Mount Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Diodenkonfiguration: Single Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V Durchlassspan...
Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA Diodenmontage: Surface Mount Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Durchlassstoßstrom: 2 A Qualifikation: - Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V Betriebstemperat...
Durchlassstoßstrom: 2 A Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA Anzahl der Pins: 3 Pin(s) Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung, max.: 1.25 V Bauform - Diode: SOT-23 Diodenkonfigurat...
Durchlassstoßstrom: 4 A Produktpalette: - Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA Diodenkonfiguration: Single Diodenmontage: Through Hole Bauform - Diode: DO-204AH Durchlassspannung, max.: 1 V Qu...
Anzahl der Pins: 3 Pin(s) SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Betriebstemperatur, max.: 150 °C Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 V Qualifikation: - Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA Bauform ...
Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA Durchlassspannung, max.: 1.2 V Diodenmontage: Surface Mount SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Diodenkonfiguration: Single Bauform - Dio...
Qualifikation: - Durchlassstoßstrom: 2 A Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Diodenkonfiguration: Single Sperrverzögerungszeit: 8 ns Diod...