Betriebstemperatur, min.: - Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3 Höhe des Frontplattenausschnitts: 29 mm SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, max.: - Ziffernhöhe: 14.23 mm Versorgungsspannung, max.: ...
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3 Versorgungsspannung, min.: 4.5 V Versorgungsspannung, max.: 28 V Ziffernhöhe: - Höhe des Frontplattenausschnitts: 23 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 14 mm SVH...
Versorgungsspannung, max.: 240 VAC Funktionsumfang: Pulse Höhe des Frontplattenausschnitts: 46 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm Produktpalette: MP5W Series SVHC: To Be Advised Betriebst...
Messbereich: 0V to 250V / 0.1Hz to 9.999KHz Produktpalette: - SVHC: To Be Advised Betriebstemperatur, min.: -10 °C Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Versorgungsspannung, max.: 24 VAC Versorgungsspann...
Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C Versorgungsspannung, min.: 12 VDC Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm Produktpalette: MT4W Series Anzahl der Ziffern / ...
Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 14.2 mm Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Betriebstemperatur, min.: -10 °C Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Versorgungsspannung, max.: 240 VAC Brei...
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Messbereich: 0A to 5A Funktionsumfang: DC Current Ziffernhöhe: 14.2 mm Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Versorgungsspannung, min.: 100 VAC Versorgungsspannung...
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 SVHC: To Be Advised Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm Ziffernhöhe: 14.2 mm Versorgungsspannung, max.: 24 VDC Betriebstemperatur, max.: 50 °C Höhe des Frontpl...
Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm SVHC: To Be Advised Messbereich: 0V to 500V Ziffernhöhe: 14.2 mm Versorgungsspannun...
Betriebstemperatur, max.: 55 °C Funktionsumfang: AC Current / AC Voltage Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Produktpalette: S628 Series Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5 Betriebstemperatur, min....
Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Funktionsumfang: AC Current / AC Voltage / Power / Power Factor Ziffernhöhe: 9.14 mm Messbereich: 0A to 32A / 85V to 264V / 0W to 9999W / 1 (Power Factor) SVHC: Lead...
SVHC: Lead Funktionsumfang: AC Current / AC Voltage / Frequency / Power Versorgungsspannung, min.: 85 VAC Betriebstemperatur, min.: 0 °C Produktpalette: ACM20 Series Ziffernhöhe: 9.14 mm Messbereic...
Betriebstemperatur, max.: 60 °C Ziffernhöhe: 9.14 mm Betriebstemperatur, min.: 0 °C Funktionsumfang: AC Current / AC Voltage / Frequency / Power Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.1 mm Messbereic...
Ziffernhöhe: 9.4 mm Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm Versorgungsspannung, max.: 40 VDC Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung, min.: 5 VDC Produktp...
Versorgungsspannung, max.: 40 VDC Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2 Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Betriebstemperatur, min.: 0 °C Messbereich: 0A to 5A / 0A to 50A / 0A to 500A Betr...
Betriebstemperatur, max.: 60 °C Ziffernhöhe: 14.6 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3 SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Messbereich: -99mV to +999mV Höhe des Frontplattenausschnitts: 45.97 mm Versorgungss...
Versorgungsspannung, max.: 50 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3 Produktpalette: - Betriebstemperatur, min.: 0 °C Ziffernhöhe: 12.5 mm Betriebstemperatur, max.: 50 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Mes...
Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Produktpalette: ACM20 Series Ziffernhöhe: 9.14 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Versorgungsspannung, min.: 85 VAC Betriebs...
Breite des Frontplattenausschnitts: 41.3 mm Höhe des Frontplattenausschnitts: 27.18 mm Ziffernhöhe: 9.2 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4 Betriebstemperatur, min.: 0 °C Messbereich: 0A to 100A Ver...
Messbereich: 0A to 19.99A Betriebstemperatur, max.: 60 °C Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Ziffernhöhe: 9.4 mm Versorgungsspannung, max.: 36 VDC Funktionsumfang: DC Current Betriebstemp...
Ziffernhöhe: 7.6 mm Messbereich: 4mA to 20mA Versorgungsspannung, max.: - SVHC: Lead Betriebstemperatur, max.: 60 °C Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5 Funktionsumfang: Process Betriebstemperatur, m...
Messbereich: 4mA to 20mA Funktionsumfang: Process Betriebstemperatur, min.: 0 °C Betriebstemperatur, max.: 60 °C SVHC: Lead Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3.5 Versorgungsspannung, max.: - Produktpal...
Messbereich: ± 200mV / ± 2V / ± 20V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 5 Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: Lead Funktionsumfang: DC Voltage Versorgungsspannung, max.: 32 VDC Höhe des Frontplattenauss...
Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm Versorgungsspannung, min.: 4.75 V Funktionsumfang: DC Voltage Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Betriebstempe...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Versorgungsspannung, min.: 7.5 VDC Messbereich: -20V to +20V Funktionsumfang: DC Voltage Höhe des Frontplattenausschnitts: 2...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Messbereich: 85V to 264V Funktionsumfang: AC Voltage Betriebstemperatur, min.: -25 °C Ziffernhöhe: 9.4 mm Produktpalette: - Versorgungsspannung, min.: - Versorgungsspann...
Versorgungsspannung, min.: 4.75 V Betriebstemperatur, max.: 60 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (19-Jan-2021) Produktpalette: DMS-20PC Series Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 ...
Produktpalette: - Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Versorgungsspannung, min.: 4 V Funktionsumfang: Current Loop Indicator Messbereich: 4mA to 20mA Ziffernhöhe: 9.4 mm Anzahl der Ziffern...
Versorgungsspannung, max.: - SVHC: Lead Ziffernhöhe: 9.4 mm Betriebstemperatur, max.: 60 °C Messbereich: 4mA to 20mA Funktionsumfang: Current Loop Indicator Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.34 ...
Betriebstemperatur, max.: 60 °C Höhe des Frontplattenausschnitts: 21.29 mm Versorgungsspannung, min.: - Breite des Frontplattenausschnitts: 33.93 mm Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2 Ziffernhöhe:...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Ziffernhöhe: 14.2 mm Betriebstemperatur, min.: 0 °C Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Anzahl der Ziffern / Zeichen: 3-1/2 Produktpalette: - Funktionsumfang: DC Voltage V...
Ziffernhöhe: 14.2 mm Betriebstemperatur, min.: 0 °C Versorgungsspannung, min.: 4.75 V Betriebstemperatur, max.: 60 °C Höhe des Frontplattenausschnitts: 22.35 mm Produktpalette: - Breite des Frontpl...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 50 °C Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Funktionsumfang: DC Voltage Anzahl der Ziffern / Zeichen: 4-1/2 Versorgungsspannung, ...
Versorgungsspannung, min.: - Messbereich: - Ziffernhöhe: - SVHC: To Be Advised Funktionsumfang: - Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Breite des Frontplattenausschnitts: 92 mm Versorgungsspannu...
Versorgungsspannung, min.: 12 VDC Betriebstemperatur, min.: 0 °C Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2022) Messbereich: ± 50mV, ±...
Betriebstemperatur, min.: 0 °C Betriebstemperatur, max.: 50 °C Ziffernhöhe: 10.2 mm Versorgungsspannung, min.: 90 VAC Produktpalette: Platinum DP16PT Series Breite des Frontplattenausschnitts: 45 m...
Höhe des Frontplattenausschnitts: 45 mm Funktionsumfang: Multifunction Versorgungsspannung, max.: 36 VDC Betriebstemperatur, min.: 0 °C Breite des Frontplattenausschnitts: 45 mm SVHC: No SVHC (17-J...