Beschriftung: Blank (No Legend) Maße Kabelmarkierung: 11.15mm x 50.8mm Produktpalette: PermaSleeve B33 Series Markierungstyp: Heat Shrinkable Sleeve Markierungsfarbe: White Markierungsmaterial: PO ...
Maße Kabelmarkierung: 8.51mm x 44.83mm Markierungsfarbe: White Innendurchmesser, min.: 1.57 mm Schrumpfverhältnis: 3:1 SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13....
Innendurchmesser, min.: 2.4 mm Markierungsmaterial: PO (Polyolefin) Markierungsfarbe: White Schrumpfverhältnis: 3:1 SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,...
Beschriftung: - Markierungsfarbe: White Innendurchmesser, max.: 3.302 mm Produktpalette: - Innendurchmesser, min.: 1.016 mm Maße Kabelmarkierung: 6.4mm x 2.4m Markierungsmaterial: PO (Polyolefin) S...
Innendurchmesser, min.: 6.4 mm Markierungstyp: Heat Shrinkable Sleeve SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Maße Kabelmarkierung: 6.35mm x 25.4mm Produktpalette: P1 Series Markierungsmaterial: PO (Polyolefin...
Innendurchmesser, max.: 6.35 mm Produktpalette: - Schrumpfverhältnis: 3:1 Maße Kabelmarkierung: 11.18mm x 25.4mm Innendurchmesser, min.: 2.03 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Markierungsmaterial: PO ...
Innendurchmesser, min.: 6.35 mm SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Maße Kabelmarkierung: 19.05mm x 50mm Produktpalette: TMS-SCE Series Schrumpfverhältnis: 3:1 Markierungsfarbe: White Beschriftung: - Innen...
Maße Kabelmarkierung: 9.53mm x 50mm Beschriftung: - Schrumpfverhältnis: 3:1 Produktpalette: D-SCE Series Markierungsfarbe: White SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Markierungsmaterial: PO (Polyolefin) Inn...