SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Material der Kabelverschraubung: Zinc, Die Cast Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic Produktpalette: - Gewindemaß - Imperial: 1/4 Zoll NPT Kabeldurchmesser, max.: 15.88...
Gewindemaß - Metrisch: - Kabeldurchmesser, max.: 22.3 mm Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic IP- / NEMA-Schutzart: Not Rated Kabeldurchmesser, min.: 19.05 mm Material der Kabelverschraubung: Zinc...
Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Gewindemaß - Imperial: PG7 Gewindemaß - Metrisch: - Produktpalette: BF Series Kabeldurchmesser, max.: 6.5 mm Kabeldurc...
IP- / NEMA-Schutzart: IP68 Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Produktpalette: BF Series Gewindemaß - Imperial: PG11 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kab...
Kabeldurchmesser, min.: 10 mm Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) IP- / NEMA-Schutzart: IP68 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Kabeldurchmesser, max.: 14 ...
Kabeldurchmesser, min.: 13 mm Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Gewindemaß - Imperial: PG21 Kabeldurchmesser, max.: 18...
IP- / NEMA-Schutzart: IP68 Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Kabeldurchmesser, min.: 18 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Produktpalette: BF Series K...
Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1.5 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: MBF Series Gewindemaß - Imperial: - Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Kabeldurchmesser, min.: 3 mm IP- ...
Produktpalette: MBF Series Kabeldurchmesser, min.: 5 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kabeldurchmesser, max.: 10 mm Gewindemaß - Metrisch: M16 x 1.5 Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide)...
Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Gewindemaß - Imperial: - Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Produktpalette: MBF Series IP- / NEMA-Schutzart: IP68 Kabeldurchmesser, max.: 13 mm Kab...
Gewindemaß - Metrisch: M20 x 1.5 IP- / NEMA-Schutzart: IP68 Kabeldurchmesser, max.: 14 mm Produktpalette: MBFK Series Farbe d. Kabelverschraubung: Grey SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Material der Kabe...
Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) IP- / NEMA-Schutzart: IP68 SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Produktpalette: MBFK Series Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Kabeldurchmesser, max.: 18 mm...
Kabeldurchmesser, min.: 10 mm SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Kabeldurchmesser, max.: 12 mm IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Farbe d. Kabelverschraubung: Gr...
Gewindemaß - Imperial: PG16 IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Kabeldurchmesser, max.: 14 mm Farbe d. Kabelverschraubung: Grey SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)...
Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Gewindemaß - Imperial: PG7 Kabeldurchmesser, min.: 4 mm Produktpalette: POZB Series Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Kabeldurchmesser, max.: 6 mm...
IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Kabeldurchmesser, min.: 6 mm Gewindemaß - Imperial: PG9 Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Produktpalette: POZB Series K...
Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Produktpalette: POZB Series Kabeldurchmesser, min.: 10 mm Farbe d. Kabelverschraubung: Grey IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Kabeldurchmesser, max.: 12 ...
Kabeldurchmesser, max.: 14 mm Gewindemaß - Metrisch: M20 x 1.5 Farbe d. Kabelverschraubung: Grey SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Gewindemaß - Imperial: - Material der Kabelve...
Gewindemaß - Metrisch: - SVHC: Lead Material der Kabelverschraubung: Brass Gewindemaß - Imperial: PG7 Kabeldurchmesser, min.: 4 mm Produktpalette: MSK Series IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Farbe d. Kab...
Produktpalette: MSK Series Material der Kabelverschraubung: Brass Kabeldurchmesser, max.: 8 mm Gewindemaß - Metrisch: - SVHC: Lead Farbe d. Kabelverschraubung: Metallic - Nickel Finish Kabeldurchme...
Produktpalette: MSK Series SVHC: Lead Material der Kabelverschraubung: Brass IP- / NEMA-Schutzart: IP65 Gewindemaß - Metrisch: - Kabeldurchmesser, max.: 10 mm Gewindemaß - Imperial: PG11 Farbe d. K...
Material der Kabelverschraubung: Brass Kabeldurchmesser, max.: 12 mm Gewindemaß - Metrisch: - Kabeldurchmesser, min.: 10 mm Produktpalette: MSK Series SVHC: Lead Farbe d. Kabelverschraubung: Metall...
Kabeldurchmesser, max.: 19 mm Produktpalette: - IP- / NEMA-Schutzart: IP66 Farbe d. Kabelverschraubung: Black SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Gewindemaß - Imperial: PG25 Material der Kabelverschraubung...
IP- / NEMA-Schutzart: IP66 Produktpalette: - Gewindemaß - Metrisch: - Kabeldurchmesser, min.: 41.9 mm Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) Farbe d. Kabelverschraubung: Black Gewindema...
Kabeldurchmesser, max.: 6 mm Gewindemaß - Imperial: PG7 Kabeldurchmesser, min.: 3 mm Farbe d. Kabelverschraubung: Grey Produktpalette: - Material der Kabelverschraubung: Nylon (Polyamide) SVHC: No ...