SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Produktpalette: Te Connectivity / Amp 606 Zur Verwendung mit: Cables Abisolierwerte, AWG: - Abisolierwerte, metrisch: 4.57mm to 25.4mm RoHS konform: Ja
Produktpalette: - SVHC: To Be Advised Zur Verwendung mit: Amphenol Helios H4 Solar Connector Cables Abisolierwerte, metrisch: 2.5mm² to 6mm² Abisolierwerte, AWG: 14AWG to 10AWG RoHS konform: Keine ...
Abisolierwerte, metrisch: - Produktpalette: Cable Pro Series SVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Abisolierwerte, AWG: - Zur Verwendung mit: RG59, RG6 & RGB / Mini Coaxial Cables RoHS konform: Keine Angaben
SVHC: No SVHC (17-Dec-2015) Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Cables Ranging from 8 AWG to 750 kcmil & Cable with an Outside Diameter of 4.7 mm to 31.7 mm Abisolierwerte, AWG: 8AWG Abisolierwer...
Produktpalette: - SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Zur Verwendung mit: PVC, PE & Rubber Jacket Material Cables Abisolierwerte, metrisch: 5mm Abisolierwerte, AWG: - RoHS konform: Ja
Abisolierwerte, AWG: - SVHC: To Be Advised Produktpalette: - Zur Verwendung mit: 179DT & Various Cables Abisolierwerte, metrisch: - RoHS konform: Keine Angaben
SVHC: To Be Advised Abisolierwerte, AWG: - Zur Verwendung mit: Cat5/5e/6 Twisted Pair Cables Produktpalette: - Abisolierwerte, metrisch: 4.5mm to 10mm RoHS konform: Keine Angaben