Periodische Spitzen-Sperrspannung: 6 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: LSPxxxxAJR Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung (VT), max.: 1.2 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebste...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 18 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: LSPxxxxAJR Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung (VT), max.: 1.2 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebst...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 132 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Ultra Low Holding Current Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassspannung (VT), max.: 2 V Anzahl de...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 165 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassspannung (VT), max.: 2 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebstemperat...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 18 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung (VT), max.: 1.2 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebstempera...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 184 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Ultra Low Holding Current Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassspannung (VT), max.: 2 V Anzahl de...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 213 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Ultra Low Holding Current Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassspannung (VT), max.: 2 V Anzahl de...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 310 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Ultra Low Holding Current Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassspannung (VT), max.: 2 V Anzahl de...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 340 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Ultra Low Holding Current Series Betriebstemperatur, max.: 125 °C Durchlassspannung (VT), max.: 2 V Anzahl de...
Periodische Spitzen-Sperrspannung: 9 V Durchlassstrom, max.: 1 A Produktpalette: PLED Betriebstemperatur, max.: 150 °C Durchlassspannung (VT), max.: 1.2 V Anzahl der Pins: 2 Pin(s) Betriebstemperat...