Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 85 °C Betriebstemperatur, min.: -40 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) Versorgungsspannung: 10 V RoHS konform: Keine Angaben
Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 75 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 18 V RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 65 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 18 V RoHS konform: Ja
Produktpalette: - Betriebstemperatur, max.: 65 °C Betriebstemperatur, min.: 0 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) Versorgungsspannung: 18 VAC RoHS konform: Ja