Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 18.8mm x 102.6mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 2 x 20 Versorgungsstrom: 400 mA Be...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 20.9mm x 70.8mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 4 x 20 Versorgungsstrom: 250 mA Bet...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 26mm x 90.4mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 4 x 20 Versorgungsstrom: 310 mA Betri...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 8.85mm x 112.6mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 1 x 20 Versorgungsstrom: 240 mA Be...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 16mm x 188.55mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktmatrix Auflösung: 2 x 40 Versorgungsstrom: 500 mA Bet...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 20.6mm x 82mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 126 x 32 Versorgungsstrom: 400 mA Bet...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 41.45mm x 83mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 126 x 64 Versorgungsstrom: 750 mA Be...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 28.5mm x 363mm Versorgungsspannung, max.: 13.2 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 128 x 8 Versorgungsstrom: 500 mA Bet...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 41.5mm x 83.1mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 256 x 128 Versorgungsstrom: 850 mA ...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 14.25mm x 115mm Versorgungsspannung, max.: 5.25 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 256 x 32 Versorgungsstrom: 500 mA B...
Produktpalette: - Anzeigebereich (H x W): 9mm x 35.1mm Versorgungsspannung, max.: 5.5 V Betriebstemperatur, max.: 105 °C Zeichenformat: Punktgrafik Auflösung: 84 x 16 Versorgungsstrom: 200 mA Betri...