Produktpalette: M18 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 24 V Erfassungsreichweite, max.: 5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M18 Sensorausgang: Analog SVHC: Lead (17-Jan...
Produktpalette: BES-516 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 1 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (17-J...
Produktpalette: Type EI Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 15 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 40 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (08-...
Produktpalette: ICS05 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm Gewindemaß - Metrisch: M5 Sensorausgang: Gegentakt SVHC: No SVH...
Produktpalette: ICS08 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 2 mm Gewindemaß - Metrisch: M8 Sensorausgang: Gegentakt SVHC: No SVHC ...
Produktpalette: ICS08 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 4 mm Gewindemaß - Metrisch: M8 Sensorausgang: Gegentakt SVHC: No SVHC ...
Produktpalette: ICS08 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Erfassungsreichweite, max.: 2 mm Gewindemaß - Metrisch: M8 Sensorausgang: Gegentakt SVHC: No SVHC ...
Produktpalette: DW -A Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 6 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: Analog SVHC: No SVHC (0...
Produktpalette: DW - A - 62 - M4 Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 1 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: - Sensorausgang: PNP SVHC: No S...
Produktpalette: DW -A Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 6 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (07-J...
Produktpalette: DW -A Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 6 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: Analog SVHC: No SVHC (0...
Produktpalette: DW -A Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 6 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M12 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (07-J...
Produktpalette: DW -A Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 20 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M30 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (07-...
Produktpalette: SIEN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 0.8 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M5 x 0.5 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC...
Produktpalette: SIEN Series DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V Erfassungsreichweite, max.: 1.5 mm DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V Gewindemaß - Metrisch: M8 x 1 Sensorausgang: PNP SVHC: No SVHC (...