An beiden Enden sehr einfach in beliebigen Positionen am Karrengestell zu befestigen. Durch die asymmetrische Teilung für kleine und große Transportgüter geeignet.
3-teilig · hochwertige Gepäckspanner mit praktischem Karabinerhaken aus eloxiertem Aluminium sichere Befestigung · es kann sich kein Haken lösen · inklusive Klarsichtbox zur Aufbewahrung Weitere te...
Set im prakischen Zuziehbeutel (ca. 300 x 400 mm) Inhalt: 4 x Zurrgurt, 1-teilig, Länge 4 m, Breite 25 mm, LC U 250 daN, mit Klemmschloss 2 x Zurrgurt, 2-teilig, Länge 6 m, Breite 35 mm, LC U 2000 ...
Set in praktischer Sporttasche · Inhalt: 2 x Zurrgurt mit Gurtklemme, LC= 250 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m 2 x Zurrgurt, Mini-Ratsche, 1-tlg., LC 700 daN, STF266 daN, B: 25 mm, L: 4,0 m 2 x Zurrgurt, 1-...
Set in praktischer Sporttasche · Inhalt: 2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, Profilhaken, LC = 2000 daN, STF 320 daN, B: 50 mm, L: 8,0 m 2 x Zurrgurt, 2-teilig, mit Druckratsche, grün, Profil...
Set in schwarzer Sporttasche Inhalt: 8 x Anti-Rutsch-Pads 8x200x100 (4000365138) 8 x Kantenschutzwinkel 50 mm (4000365139) 2 x Zurrgurt LC 1000 daN, 6,0 m, Spitzhaken (4000365090) 2 x Zurrgurt LC 2...
Polyester · Zurrgurt zur Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen auf Fahrzeugtransportern gemäß VDI 2700 · Festende 0,15 m / Losende 2,45 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
für PKW-Zurrgurte mit einer Gurtbreite von 35 mm · verhindert das Abrutschen des Sicherungssystems vom Reifen und garantiert eine optimale Übertragung der aufgebrachten Vorspannkraft Weitere techni...
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C · Stäbchenzurrschiene · Festende: 0,3 m / Losende: 3,7 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Polyester · zweiteilig · Temperaturbereich: -40°C bis +100°C · mit Labelschutz (Label in Schlaufe geschützt) · Festende: 0,4 m Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Polyester · zweiteilig · Festende: 0,3 m · DoRapid Druckratsche (seitliche Gurtbandzuführung) · das Gurtband wird durch eine seitliche Öffnung direkt in die Wickelwelle eingelegt, das zeitaufwändig...