Erweitern Sie Ihren Desktop PC mit AC WiFi direkt über den PCI Slot. Empfangen Sie Dualband WLAN-Signale für all Ihre Online-Anforderungen. Wählen Sie das 2,4-GHz-Band zum Surfen, E-Mail und für so...
Der Archer T2U Nano empfängt WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern. Dank der 256QAM-Technologie wird die Datenrate auf 2,4 GHz von 150 Mbit/s zu 200 Mbit/s erhöht. Mit 433 Mbit/s auf 5 GHz eignet...
Der Archer T2U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Dank der Unterstützung von 256QAM steigt die WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4GHz von 150Mbit/s auf 200Mbit/s. Er ist ideal für d...
Der Archer T3U bringt Ihren Desktop-PC oder Notebook auf den neuesten Highspeed-AC-WLAN-Standard. Genießen Sie bis zu 3x schnelleres WLAN. Er unterstützt Dualband-WLAN (bis zu 867 Mbit/s auf 5 GHz ...
Empfangen Sie WiFi-Signale auf zwei separaten Bändern für alle Ihre Online-Anforderungen. Dank Dualband-Hochgeschwindigkeits-WiFi mit bis zu 1300 Mbit/s unterstützt der Archer T3U Nano alle Ihre On...
Der Archer T3U Plus empfängt das WLAN-Signal aus zwei separaten Bändern. Mit WLAN-Geschwindigkeit auf 2,4 GHz bis zu 400 Mbit/s ist er ideal für die Heimvernetzung. Mit 867 Mbit/s auf 5 GHz ist der...
TP-LINKs Archer T4U arbeitet nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac, der bis zu 3-mal so schnell wie WLAN-N ist. Mit einer Datenrate von bis zu 867Mbps auf dem 5GHz-Band oder bis zu 400Mbps auf 2,4G...
Vergessen Sie den Kauf eines neuen PCs. Der TX20U Plus liefert leistungsstarkes Dualband-WiFi 6 direkt auf Ihr Gerät - für außergewöhnliche Konnektivität und Geschwindigkeiten von bis zu 1800 Mbit/...
Vergessen Sie den Kauf eines neuen PCs. Der TX20U liefert leistungsstarkes Dualband-WiFi 6 direkt auf Ihr Gerät - für außergewöhnliche Konnektivität und Geschwindigkeiten von bis zu 1800 Mbit/s. Hi...
Der Archer TX20U Nano bringt Wi-Fi 6 in kompakter Form auf Ihren PC oder Laptop. Mit bis zu 1201 Mbit/s im 5-GHz-Band und 574 Mbit/s auf 2,4 GHz sorgt er für blitzschnelles Surfen, Gaming und Strea...
Vergessen Sie den Kauf eines neuen PCs. Der TX20U Plus liefert leistungsstarkes Dualband-WiFi 6 direkt auf Ihr Gerät - für außergewöhnliche Konnektivität und Geschwindigkeiten von bis zu 1800 Mbit/...
Rüstet Ihren PC mit Wi-Fi 6 auf Sie brauchen keinen neuen PC zu kaufen. Der TX20UH liefert leistungsstarkes Dualband-WiFi 6 direkt auf Ihr Gerät - für außergewöhnliche Konnektivität und Geschwindig...
Entfesseln Sie die Leistung Ihres WLANs mit dem AXE5400 Wi-Fi 6E High Gain Wireless USB Adapter. Blitzschnelle Geschwindigkeiten und eine breite Abdeckung für ein unterbrechungsfreies Online-Erlebn...
Der TL-WN8200ND 300 Mbit High-Power USB WLAN-Adapter von TP-Link ermöglicht es Ihnen, Ihre Computer mit einer extrem leistungsstarken WLAN-Fähigkeit auszustatten, um eine Performance-Verbesserungen...
Der Wireless-N-USB-Adapter TL-WN821N ermöglicht es Ihnen, einen Desktop-Computer oder ein Notebook mit einem WLAN zu verbinden, um damit auf eine Highspeed-Internet-Verbindung zuzugreifen. Da der I...
Der High-Gain-USB-Adapter TL-WN822N ist ein 300Mbps-Wireless-Client, mit dem Sie einen Desktop- oder Notebook-Computer mit einem drahtlosen Netzwerk zu verbinden können und den Zugang zur Highspeed...
TP-LINKs 300Mbps-WLAN-N-Mini-USB-Adapter TL-WN823N wurde dazu designt, Ihren Computer mit einem Drahtlosnetzwerk zu verbinden und Ihnen gleichzeitig die bestmögliche Geschwindigkeit zu liefern. Dur...
UB500 stattet Ihren PC mit einer fortschrittlicheren Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergleich zu älteren Versionen durchgängig aktualisiert wird. Es bietet schnellere Verbindungsgeschwindigk...
Entdecken Sie den TP-Link UB500 Plus Langstrecken-Bluetooth-USB-Adapter Ihre Lösung, um nicht-Bluetooth-fähige PCs und Laptops im Handumdrehen mit modernster Bluetooth-Technologie auszustatten. Mit...
Der UB5A-USB Adapter stattet Ihren PC mit fortschrittlicherer Bluetooth 5.0-Technologie aus, die im Vergleich zu älteren Versionen umfassende Upgrades bietet. Es bietet schnellere Verbindungsgeschw...