Das RAM Mounts Saugfuß-Set mit AMPS-Anbindung, kurzem Verbindungsarm, einer Diamond Basisplatte, einer runden Basisplatte und einer C-Kugel im Polybeutel. RAM Mounts Saugfuß-Set mit AMPS-Anbindung ...
RAM Mounts Saugfuß-Set ist ein Befestigungssystem für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder GPS-Geräte. Es besteht aus einem Saugnapf, der an glatten Oberflächen wie Windschutzscheiben...
Dieses komplette RAM Mounts C-Kugel Set - RAM-101U - besteht aus einem mittleren Verbindungsarm (ca. 140 mm) und zwei Basisplatten mit universellem AMPS Lochraster. Die patentierte Kugelsystematik ...
RAM Mounts Aufbau-Set ist ein Befestigungssystem für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder GPS-Geräte. Der Gerätehalter überzeugt zudem mit einem kurzen Verbindungsarm, einer runden Ba...
RAM Mounts Aufbau-Set mit Rohrschelle inklusive mittlerem Arm und B-Kugel ist ein Befestigungssystem für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder GPS-Geräte. Highlights Befestigungssystem...
Die RAM Mounts Klemmschelle 16-29 mm im Set mit mittlerem Verbindungsarm. Highlights Zubehörteil für Halterung B-Kugel (1 Zoll) Tough-Claw klein (Durchmesser 15,9-29,0 mm) Mittlerer Verbindungsarm ...
Die RAM Mounts Klemmschelle 16-29 mm im Set mit mittlerem Verbindungsarm. Highlights Zubehörteil für Halterung C-Kugel (1,5 Zoll) Tough-Claw klein (Durchmesser 15,9-29,0 mm) Mittlerer Verbindungsar...
RAM Mounts Saugfuß-Set mit AMPS-Anbindung ist ein Befestigungssystem für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder GPS-Geräte. Es besteht aus einem Saugnapf, der an glatten Oberflächen wie...
RAM Mounts Tablethalterung mit Ladefunktion für das Samsung Tab Active4 Pro. Highlights Tablethalterung mit Ladefunktion Halteschale verfügt über eine AMPS-Aufnahme Lochmaske: AMPS 4-Loch Für eine ...
Diese universelle RAM Mounts Saugfusshalterung ist geeignet für PDAs und andere elektronische Geräte mit Abmessungen von 120,7-146,1 mm (Höhe) und 31,8-82,6 mm (Breite). Highlights Universelle RAM ...
Die RAM Mounts X-Grip III Universal-Halteschale sorgt mit Geräte schonenden Gummi-Fingern für sicheren Halt der meisten 22,86 -25,4 cm (9-10 Zoll) Tablets, ohne dabei die Geräte hinter Abdeckungen ...
Die RAM Mounts X-Grip Universal-Halteschale - sorgt mit Geräte schonenden Gummi-Fingern für sicheren Halt der meisten 25,4 - 30,48 cm (10 - 12 Zoll) Tablets, ohne dabei die Geräte hinter Abdeckunge...
RAM Mounts Lenker Set mit AMPS-Anbindung ist ein Befestigungssystem für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder GPS-Geräte. Es besteht aus einem mittlerem Verbindungsarm und einer runder...
RAM Mounts Set für Lenker/Rohre mit Doppel-Klemmschelle ist ein Befestigungssystem für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets oder GPS-Geräte. Highlights Befestigungssystem für elektronische...
Das RAM Mounts X-Grip System sorgt mit den Gummi-Fingern für sicheren Halt Ihrer Mobiltelefone und anderer elektronischen Kleingeräte, ohne dabei die Geräte hinter Abdeckungen zu verstecken. Die RA...
Das RAM Mounts X-Grip System sorgt mit den Gummi-Fingern für sicheren Halt Ihrer Mobiltelefone und anderer elektrischen Kleingeräte, ohne dabei die Geräte hinter Abdeckungen zu verstecken. Die RAM ...
Diese flexible RAM Mounts X-Grip Saugfuss-Halterung für größere Smartphones ab 15,24 cm (ab 6 Zoll Diagonale) eignet sich zur Montage an Scheiben und glatten, horizontalen wie vertikalen Oberfläche...
Diese stabile RAM Mounts X-Grip II Saugfusshalterung eignet sich hervorragend als Universallösung für 17,78 - 20,42 cm (7-8 Zoll) Tablets. Das RAM Mounts X-Grip II System sorgt mit den Gummi-Finger...