Mit dem Jabra USB-C-Adapter können Sie Ihre Jabra USB-Headsets an USB-C-Geräte anschließen. Der Adapter ist flexibel und lässt sich einfach und mühelos mit Ihren bevorzugten Geräten verwenden. High...
Das Jabra GN1216 ist die Lösung für die Avaya one-X Deskphone 9600 und 1600 Serien, wo Mikrofonlautstärkeregler benötigt werden. Das Jabra Kabel wurde entwickelt, um einzigartige Konnektivität zu b...
Praktisches QD-Kabel zum Anschluss an 2,5 mm-Klinkenstecker. Highlights Anschlusskabel von Jabra Anschluss 1: QD - Quick Disconnect Anschluss 2: 2,5 mm Klinke Einfache Verbindung zwischen Headset u...
Praktisches QD-Kabel zum Anschluss an 3,5 mm-Klinkenstecker Highlights Quick Disconnect Kabel Anschluss zu 3,5 mm Klinke Zur Verbindung des Headsets mit dem Smartphone Schnell und einfach angeschlo...
Mit dem Jabra PC-Kabel können Sie Ihr QD-Headset mit einem Apple MacBook Pro oder Air verbinden. Diese Verlängerung erlaubt die normale Nutzung eines Tischtelefon-Headsets mit anderen, für Kundente...
Das Verbindungskabel von Jabra verbindet Quick Disconnect-Headsets mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Das Kabel bietet zusätzlich noch die Funktion Anrufe anzunehmen, zu beenden oder stummzuschalte...
Das GN1200 Anschlusskabel von Jabra ist die Lösung für ein häufig auftretendes Problem, wo sich das Headset nicht mit dem Telefon verbinden lässt. Jeder Telefonhersteller nutzt seinen eigenen Verdr...
Erweitern Sie Ihre Jabra Produkte mit praktischem und passendem Zubehör. Highlights Anschlusskabel von Jabra Anschluss 1: QD - Quick Disconnect Anschluss 2: RJ45 Einfache Verbindung zwischen Headse...
DHSG-Adapterkabel für Jabra GN9300, GN 9120 DHSG, Pro 9400, GO 6470, Pro 920 für die elektronische Rufannahme von der Ferne, u.a. für optiPoint, Open Stage, Telekom Octophon, Elmeg, Agfeo. Highligh...
EHS-Adapterkabel zum Anschluss schnurloser Jabra Headsets an die neue S-Serie von Alcatel 8028s, 8058s, 8068s, 8078s und auch nutzbar für die Telefonmodelle 4038EE, 4068EE, 8028, 8038 8068. Highlig...
EHS-Adapter für Avaya und Alcatel Highlights EHS-Adapter für Avaya-Endgeräte: IP 9620, IP 9630, IP9640, IP 9650, 2410, 5410, 5420, 5610, 6224, 6424 EHS-Adapter für Alcatel-Endgeräte: IP Touch 4028,...
HHC-Adapter für GN 9120 DHSG, GN 93XX (DHSG) und PRO 920 für die elektronische Rufannahme von der Ferne für Cisco IP Phones 7942G, 7945G, 7962G, 7965G, 7975G nicht für GO 64XX und PRO 94XX Serie
EHS-Lösung für Cisco IP-Telefone mit USB-Headsetbuchse Jabra LINK 14201-30 ermöglicht die EHS-Funktion mit Jabras schnurlosen Headsets und Cisco Unified IP-Telefonen der Serie 8900 und 9900 mit USB...
Steuern Sie Ihr Panasonic Telefon von Ihrem Jabra-Headset. Das Jabra LINK 14201-40 unterstützt die EHS-Funktion mit schnurlosen Jabra-Headsets und den Panasonic IP-Telefonen KX-NT553 & 556 und Digi...
Steuern Sie Ihr Cisco Telefon über Ihr Jabra-Headset. Der Jabra LINK 14201-43 unterstützt die Fernrufannahme (EHS) in Verbindung mit den schnurlosen Jabra-Headsets und den Cisco Unified IP-Telefone...
Das USB-A auf USB-C-Kabel von Jabra dient zum Aufladen des schnurlosen Jabra Evolve2 Headsets über ein Gerät mit USB-A-Anschluss. Highlights USB-A auf USB-C Kabel Kabellänge von 1,2 m Geeignet zum ...
Das USB-C auf USB-C-Kabel von Jabra dient zum Aufladen des schnurlosen Jabra Evolve2 Headsets über ein Gerät mit USB-C-Anschluss. Highlights USB-C auf USB-C Kabel Kabellänge von 1,2 m Geeignet zum ...
Praktisches QD-Kabel zum Anschluss an 3,5 mm-Klinkenstecker. Highlights Quick Disconnect Kabel Anschluss zu 3,5 mm Klinke Zur Verbindung des Headsets mit dem Smartphone, Konferenzlautsprecher etc. ...
Anschlusskabel für Jabra Engage und Jabra Evolve Modelle. Highlights USB-A auf USB-C Kabel Kabellänge von 2 m Geeignet zum Aufladen des Headsets Einfach und schnell angeschlossen Passend für Jabra ...
Anschlusskabel für Jabra Engage und Jabra Evolve Modelle. Highlights Anschlusskabel USB-C auf Micro-USB Anschluss Kabellänge: 150 cm Original Jabra Zubehör Passend für Jabra Engage/Evolve
Das Verbindungskabel von Jabra verbindet Quick Disconnect-Headsets mit Festnetztelefonen mit modularer RJ10-Schnittstelle. Highlights Anschlusskabel von Jabra Anschluss 1: QD - Quick Disconnect Ans...
Das Verbindungskabel von Jabra verbindet Quick Disconnect-Headsets mit Festnetztelefonen mit modularer RJ10-Schnittstelle. Highlights Anschlusskabel von Jabra Anschluss 1: QD - Quick Disconnect Ans...
Erweitern Sie Ihre Jabra Produkte mit praktischem und passendem Zubehör. Highlights Anschlusskabel von Jabra Anschluss 1: QD - Quick Disconnect Anschluss 2: RJ10 Einfache Verbindung zwischen Headse...
EHS-Lösung für Avaya-Telefone. Jabra LINK 14201-35 ermöglicht die EHS-Funktion mit Jabra schnurlosen Headsets und der Avaya-Serie 1600 und 9600. Nach der Installation können die Mitarbeiter ihre An...
Jabra LINK EHS-Adapter für Alcatel. Highlights EHS-Adapter Für elektronische Rufannahme aus der Ferne Schnurlose Mobilität Kompatibel mit JABRA Headsets Geeignet für Alcatel-Telefone Aktualisierte ...
JABRA LINK Kabel QD auf 3,5mm Klinke speziell für IPhone 6 oder 6s oder 7. Highlights JABRA LINK Kabel QD auf 3,5 mm Klinke Speziell für IPhone 6 oder 6s oder 7 Original Jabra Zubehör Markenqualitä...
Electronic Hook Switch (EHS)-Lösung für ausgewählte Alcatel Telefone. Jabra Link 14201-36 ermöglicht die Fernrufannahme über die EHS-Funktion mit schnurlosen Jabra Headsets und Alcatel-Telefonen. N...
Platzieren Sie Ihre PanaCast mit der Tischhalterung als freistehendes Gerät auf einem Tisch, um maximale Flexibilität und Mobilität zu gewährleisten. Highlights Tischhalterung Als freistehendes Ger...
Platzieren Sie Ihre PanaCast mit der Tischhalterung als freistehendes Gerät auf einem Tisch, um maximale Flexibilität und Mobilität zu gewährleisten. Highlights Tischhalterung Als freistehendes Ger...
Für die Jabra PanaCast 50 sind USB-A- und USB-C-Kabel in verschiedenen Längen erhältlich, um allen Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wählen Sie vor dem Kauf einfach den gewünschten Kabeltyp und...
Für die Jabra PanaCast 50 sind USB-A- und USB-C-Kabel in verschiedenen Längen erhältlich, um allen Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wählen Sie vor dem Kauf einfach den gewünschten Kabeltyp und...
Sie haben die Wahl zwischen Wand- und Bildschirmhalterung (VESA), womit sich die PanaCast Modelle für jeden Raum eignen. Die Halterungen bieten einen sicheren Halt und überzeugen auch durch ihre le...
Sie haben die Wahl zwischen Wand- und Bildschirmhalterung (VESA), womit sich die PanaCast Modelle für jeden Raum eignen. Die Halterungen bieten einen sicheren Halt und überzeugen auch durch ihre le...