Adapterkabel von 3,5 mm auf 2,5 mm. Ideal für alle Nutzer von EXPAND SP 20-Varianten in Kombination mit vielen kabellosen DECT-Mobilgeräten. Highlights EPOS Adapterkabel 3,5 mm auf 2,5 mm Ideal für...
Adapterkabel mit 3,5-mm-Klinkenstecker für iPhone u. Nokia Modelle mit entsprechendem Anschluss. Für einige Mobiltelefone ist ein mobiles Adapterkabel erforderlich. Highlights EPOS Adapterkabel Mit...
Das AL-SATA 01 Adapterkabel ist ideal für alle Alcatel-Lucent Telefone mit SATA Connector. Der Adapter muss mit dem CEHS-AL 01 Kabel genutzt werden. Highlights AL-SATA 01 Adapterkabel Für SATA Conn...
Mute-Schalter Box, Easy Disconnect auf Easy Disconnect mit Mute-Schalter. Zur Verwendung zwischen Headset und Anschlusskabel. Highlights Mute-Schalter Box EasyDisconnect Mute Schalter Stummschaltun...
Kabel für Alcatel IP Touch 4028, Alcatel IP Touch 4038, Alcatel IP Touch 4068. Easy Disconnect auf 3,5 mm 3-poliger Klinkenstecker mit Rufannahme-Taste, 100 cm Länge, ohne Mikrofondämpfung. Highlig...
Headset-Anschlusskabel: Easy Disconnect auf Modularstecker, Gewendeltes Kabel. Zum Anschluss an bestimmte Avaya-Tischtelefone. Highlights Headset-Anschlusskabel CAVA 31 Easy Disconnect auf Modulars...
EPOS Zubehör Kabel CCEL 190-2 für weitere Anschlußmöglichkeiten. Highlights Anschlusskabel CCEL 190-2 Länge: 100 cm EasyDisconnect 2,5 mm Klingenstecker Original EPUS Zubehör
DECT/GSM Kabel. Easy Disconnect auf 2,5 mm 3-poliger Klinkenstecker, 20 cm Länge, mit 6 dB Mikrofondämpfung. Schließen Sie ein kabelgebundenes EPOS-Headset mit Easy Disconnect an DECT- und GSM-Tele...
DECT/GSM Kabel. Easy Disconnect auf 2,5 mm 3-poliger Klinkenstecker, 60 cm Länge, mit 6 dB Mikrofondämpfung. Schließen Sie ein kabelgebundenes EPOS-Headset mit Easy Disconnect an DECT- und GSM-Tele...
DECT/GSM Kabel. Easy Disconnect auf 2,5 mm 3-poliger Klinkenstecker, 100 cm Länge, mit 6 dB Mikrofondämpfung. Schließen Sie ein kabelgebundenes EPOS-Headset mit Easy Disconnect an DECT- und GSM-Tel...
GSM Kabel. Easy Disconnect auf 2,5 mm 4-poliger Klinkenstecker, 20 cm Länge, mit 6 dB Mikrofondämpfung. Schließen Sie ein kabelgebundenes EPOS-Headset mit Easy Disconnect an ein Nokia GSM-Telefon m...
DECT/GSM Kabel. Easy Disconnect auf 3,5 mm 3-poliger Klinkenstecker, 20 cm Länge, ohne Mikrofondämpfung. Highlights EPOS DECT/GSM Anschlusskabel CCEL 193 Easy Disconnect auf 3,5 mm Klinke Einfache ...
DECT/GSM Kabel. Easy Disconnect auf 3,5 mm 3-poliger Klinkenstecker, 100 cm Länge, ohne Mikrofondämpfung. Highlights Dect/GSM Kabel EasyDisconnect 100 cm Kabel 3.5mm 3 Pol Klinkenstecker Ohne Mikro...
Adapterkabel, Easy Disconnect auf 3,5-mm-Klinkenstecker. Passend für: HP iPAQ und andere PDAs und Nokia-Telefone mit 3,5-mm-Klinkenbuchse. Highlights EPOS Anschlusskabel CCEL 195 EasyDisconnect auf...
PC-Anschlusskabel zum Verbinden eines Headsets mit der Soundkarte eines PCs. Easy Disconnect auf 2 x 3,5-mm-Klinkenstecker. Highlights EPOS Anschlusskabel CEDPC 1 PC-Anschlusskabel Zum Verbinden ei...
Mit dem optionalen EPOS-Kabel für die elektronische Rufannahme, können Sie über Ihr schnurloses Sennheiser Headset Anrufe ganz bequem aus der Distanz annehmen. Der eingehende Anruf wird mit einem P...
Mit dem EPOS-Anschlussabel für die elektronische Rufannahme, können Sie über Ihr schnurloses EPOS Headset Anrufe ganz bequem aus der Distanz annehmen. Der eingehende Anruf wird mit einem Piepsen im...
In Kombination mit bestimmten Avaya EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-AV 03-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights Adapterkabel Elektro...
Zusammen mit den Avaya- und Grandstream-EHS-kompatiblen Telefonen 821 und 870 ist das CEHS-AV 04-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights Adap...
In Kombination mit bestimmten Avaya EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-AV 05-Kabel für den elektronischen Hakenschalter mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompat...
In Kombination mit verschiedenen EHS-kompatiblen Telefonen mit USB-Unterstützung ist das CEHS-CI 02-Kabel für EHS mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. High...
In Kombination mit den Cisco EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-CI 03-Kabel ist mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights Anschlusskabel Elektron...
In Kombination mit den Cisco EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-CI 04-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights EPOS Anschlusskabel CEHS-CI 04 ...
In Kombination mit EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-DHSG-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights EPOS Anschlusskabel CEHS-DHSG 140 cm l...
Das CEHS-MB 01 ist ein Adapterkabel für Mobiltelefone. Mit dem Kabel kann das Mobiltelefon an ein drahtloses Headset angeschlossen werden. Highlights Adapterkabel Abwicklung aller Gespräche durch e...
In Kombination mit bestimmten NEC IP-Telefonen ist das CEHS-NEC 01-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights Anschlusskabel CEHS-NEC 01 Einfach...
In Kombination mit den Cisco EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-NEC 02-Kabel ist mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights Anschlusskabel Elektro...
In Kombination mit den Polycom EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-PO 01-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights EPOS Anschlusskabel CEHS-...
Das Adapterkabel CEHS-PA 01 ist ideal für alle Nutzer von professionellen kabellosen EPOS Headsets in Kombination mit EHS-kompatiblen Panasonic KX-NT/KX-UT und KX-DT Tischtelefonen. Das neue Kabel ...
In Kombination mit EHS-kompatiblen ShoreTel-Telefonen ist das CEHS-SH 01-Kabel für den elektronischen Hakenschalter mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Hi...
In Kombination mit bestimmten Snom EHS-kompatiblen Telefonen ist das CEHS-SN 01-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights Adapter Kabel Elektro...
Zusammen mit den Snom EHS-kompatiblen Telefonen 821 und 870 ist das CEHS-SN 02-Kabel mit den drahtlosen Headset-Serien IMPACT SDW 5000, DW, SD und D 10 kompatibel. Highlights Adapter Kabel Elektron...
Das Kabel CEHS-SP01 ist ein Splitterkabel für elektronische Ruf-Fernannahme. Highlights Sennheiser CEHS-SP01 Splitterkabel Für elektronische Ruf-Fernannahme Original Sennheiser Zubehör Passend für ...
EU-Limiter In-Line Adapter (85 dB). Das Kabel ist an beiden Enden mit einem Easy Disconnect-Stecker versehen. Eine sehr flexible Lösung, die zusammen mit jedem anderen EPOS-Anschlusskabel verwendet...
EU-Limiter In-Line Adapter (85 dB). Ein Ende mit Easy Disconnect-Stecker, das andere mit RJ 9-Stecker. Das Headset kann direkt mit dem Telefon verbunden werden, ohne zusätzliches Anschlusskabel. CE...
EU-Limiter In-Line Adapter (85 dB). Beide Enden mit Easy Disconnect-Stecker. Optimiert für die Verwendung mit Headsets IMPACT SC 6x8 und IMPACT SC 2x8. Flexible Lösung, die zusammen mit jedem ander...
EU-Limiter In-Line Adapter (85 dB). Easy Disconnect-Stecker auf RJ 9, mit Kabel-Konfiguration 01. Optimiert für Headsets IMPACT SC 6x8/SC 2x8, die direkt mit dem Telefon verbunden werden, ohne dass...
Headset-Anschlusskabel mit niedriger Mikrofonempfindlichkeit. Easy Disconnect auf EasyDisconnect, Gewendeltes Kabel, 3 m lang. Highlights 3 m langes Headset Anschlusskabel EasyDisconnect auf EasyDi...
Verstärkerkabel für GN 8000/8210. Easy Disconnect auf Modularstecker. Zum direkten Anschluss eines Headsets an GN 8000/8210-Verstärker. Highlights EPOS Anschlusskabel CGA 01 Verstärkerkabel EasyDis...
Adapterkabel mit Rufannahme-Taste und 3,5-mm-Klinkenstecker auf Easy Disconnect-Stecker, zum Anschluss kabelgebundener Headsets an Smartphones. Das Kabel ist mit allen kabelgebundenen EPOS-Headsets...
Telefonverstärkerkabel. Modular zu Modularstecker RJ 9, kurzes gewendeltes Kabel. Zur Verbindung eines Umschalters/Verstärkers mit dem Telefon. Passend für: UI 760, UI 765, UI 770. Highlights EPOS ...
Headset-Anschlusskabel mit Standard-Mikrofonempfindlichkeit. Easy Disconnect auf Modularstecker RJ 9, Gewendeltes Kabel mit 100 cm Länge, Code 01. Zur Verwendung mit allen Umschaltern/Verstärkern s...
Headset-Anschlusskabel mit Standard-Mikrofonempfindlichkeit. Easy Disconnect auf Modularstecker RJ 9, Gerades Kabel mit 100 cm Länge, Code 01. Zur Verwendung mit allen Umschaltern/Verstärkern sowie...
Headset-Anschlusskabel mit Standard-Mikrofonempfindlichkeit. Easy Disconnect auf Modularstecker RJ 9, gewundenes Kabel, Code 08. Zum Anschluss an bestimmte Tischtelefone. Highlights Headset-Anschlu...