• Mehrere Geräte an einen USB-C-Laptop anschließen • Anschlüsse: HDMI, 2x USB-A 3.0 BC1.2, • Anschlüsse: Gigabit-Ethernet, SD-Kartenleser und USB-C PD • Ermöglicht Laden mit bis zu 100 W • HDMI-Ans...
• USB-Adapter • Anschlüsse: USB Typ C und HDMI-Buchse • Farbe: schwarz, Länge: 0,18m • 4K Support • Kompatibilität: iPad mini der 6. Gen. und MacBook Pro 13" M1 (2020)
• Displayport-Adapter • Anschlüsse: Displayport und HDMI Buchse • Farbe: schwarz, Länge: 0,1 Meter • Für alle HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-fähigen Displays • Erfüllt die ROHS-, FCC- und CE-EMI-Anforderungen
• Displayport-Adapter auf HDMI • Anschlüsse: Displayport und HDMI A, USB Typ C auf USB Typ A • Farbe: schwarz, Länge: 0,15m • DisplayPort 1.4 Empfänger, bis zu 5.4 Gbps Linkrate • Unterstützte max....
• Displayport-Adapter • Anschlüsse: Displayport und HDMI A, USB Typ C auf USB Typ A • Farbe: schwarz • DisplayPort 1.4 Empfänger, bis zu 5.4 Gbps Linkrate • Unterstützte max. Auflösungen/Taktung bi...
• USB 3.2 Gen2 Typ A-Verlängerungskabel • Anschlüsse: USB Typ A Stecker und USB-Typ A-Buchse • Farbe: schwarz, Länge: 5,0m • Kompatibel mit USB 3.2 Gen2 mit maximal 10 Gbits Datenübertragung • Abwä...
• USB-Adapter • Anschlüsse: USB Typ C und USB Typ A 2x / USB Typ C 1x / 2x HDMI • 1x SD Kartenslot / 1x Micro SD Kartenslot • Farbe: schwarz • USB 3.1 Port und max. Transfergeschwindigkeit bis zu 1...
• USB-Adapter • Anschlüsse: USB Typ C und USB-C/HDMI/RJ45 • Farbe: schwarz, Länge: 0,21m • Bis zu 8K30Hz/4K60Hz abhängig vom Quellsigna • Windows 10 oder höher, Mac 13.5.2
• Typ-C-DVI-Adapter • Anschlüsse: USB Typ C und DVI-D (24+1) Dual Link • Farbe: grau, Länge: 0,18m • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1080p @ 60Hz Reduced Blanking • Stromversorgung über USB P...