Bolzenklemme, Typ=3247976, Alternative (Alias)=RBO 10-HC, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=192 A, Querschnitt, m...
Bolzenklemme, Typ=790433, Alternative (Alias)=OTTA 6, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung=1.5 kV, Nennstrom=309 A, Querschnitt, max.=...
Bolzenklemme, Typ=1789770000, Alternative (Alias)=WF 6/2BZ, Anzahl der Zapfen=3, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=125 A, Querschnitt, m...
Bolzenklemme, Typ=1780860000, Alternative (Alias)=WF 8, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=150 A, Querschnitt, max.=...
Bolzenklemme, Typ=1789780000, Alternative (Alias)=WF 8/2BZ, Anzahl der Zapfen=3, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=150 A, Querschnitt, m...
Bolzenklemme, Typ=1780880000, Alternative (Alias)=WF 12, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, max....
Bolzenklemme, Typ=1780870000, Alternative (Alias)=WF 10, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, max....
Bolzenklemme, Typ=1028500000, Alternative (Alias)=WFF 120, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, ma...
Bolzenklemme, Typ=1789790000, Alternative (Alias)=WF 10/2BZ, Anzahl der Zapfen=3, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=269 A, Querschnitt, ...
Bolzenklemme, Typ=1028700000, Alternative (Alias)=WFF 300, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=520 A, Querschnitt, ma...
Bolzenklemme, Typ=1790130000, Alternative (Alias)=WF 5, Anzahl der Zapfen=1, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Nennspannung=1 kV, Nennstrom=76 A, Querschnitt, max.=1...
Bolzenklemme, Typ=3247973, Alternative (Alias)=RBO 8-HC, Anzahl der Zapfen=2, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Nennspannung=800 V, Nennstrom=41 A, Querschnitt, max....