Gate-Treiber, Typ=IR21531PBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3...
Gate-Treiber, Typ=IR21531SPBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75...
Gate-Treiber, Typ=IR21531STRPBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1....
Gate-Treiber, Typ=IR21531DPBF, Abfallzeit=45 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5....
Gate-Treiber, Typ=IR2184PBF, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=40 ns, Ausgangsstrom=1.9 A 2.3 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3 mm...
Gate-Treiber, Typ=IR21844SPBF, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=40 ns, Ausgangsstrom=1.9 A 2.3 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.99 mm, Höhe=1.7...
Gate-Treiber, Typ=IR2109SPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=120 mA 250 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75...
Gate-Treiber, Typ=IR2109PBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=120 mA 250 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3...
Gate-Treiber, Typ=IR2104PBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=100 ns, Ausgangsstrom=130 mA 270 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3...
Gate-Treiber, Typ=IR2102SPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=100 ns, Ausgangsstrom=130 mA 270 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75...
Gate-Treiber, Typ=IR2113SPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm, Lä...
Gate-Treiber, Typ=IR2113STRPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm, ...
Gate-Treiber, Typ=IR21084STRPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=200 mA 350 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe...
Gate-Treiber, Typ=IR2108STRPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=200 mA 350 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1....
Gate-Treiber, Typ=IR21271SPBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=200 mA 420 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75...
Gate-Treiber, Typ=IR21271STRPBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=200 mA 420 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1....
Gate-Treiber, Typ=IR2108SPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=200 mA 350 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.75...
Gate-Treiber, Typ=IR21094SPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=150 ns, Ausgangsstrom=200 mA 350 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.99 mm, Höhe=...
Gate-Treiber, Typ=IR2101STRPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=100 ns, Ausgangsstrom=210 mA 360 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1....
Gate-Treiber, Typ=IR2111PBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=250 mA 500 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.33...
Gate-Treiber, Typ=IR2110STRPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.6 mm, Län...
Gate-Treiber, Typ=IR2010SPBF, Abfallzeit=15 ns, Anstiegzeit=10 ns, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm, Läng...
Gate-Treiber, Typ=IRS2153DPBF, Abfallzeit=50 ns, Anstiegzeit=120 ns, Ausgangsstrom=180 mA 260 mA, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5...
Gate-Treiber, Typ=IR2121PBF, Abfallzeit=26 ns, Anstiegzeit=43 ns, Ausgangsstrom=1 A 2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3 mm, Lä...
Gate-Treiber, Typ=IR2125PBF, Abfallzeit=26 ns, Anstiegzeit=43 ns, Ausgangsstrom=1 A 2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=5.3 mm, Lä...
Gate-Treiber, Typ=IR2125SPBF, Abfallzeit=26 ns, Anstiegzeit=43 ns, Ausgangsstrom=1.6 A 3.3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 ...
Gate-Treiber, Typ=IR2213SPBF, Abfallzeit=17 ns, Anstiegzeit=25 ns, Ausgangsstrom=2 A 2.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.65 mm...
Gate-Treiber, Typ=IR2127STRPBF, Abfallzeit=40 ns, Anstiegzeit=80 ns, Ausgangsstrom=200 mA 420 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.7...
Gate-Treiber, Typ=1EDI60N12AFXUMA1, Abfallzeit=9 ns, Anstiegzeit=10 ns, Ausgangsstrom=10 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.65 mm, ...
Gate-Treiber, Typ=1EDI20I12AFXUMA1, Abfallzeit=9 ns, Anstiegzeit=10 ns, Ausgangsstrom=4 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.65 mm, L...
Gate-Treiber, Typ=IR4427STRPBF, Abfallzeit=10 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=2.3 A 3.3 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.99 mm, Höhe=1....
High Side-Schalter, Typ=BTS721L1, Ausgangsstrom=6.3 A, Ausgänge=4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.6 mm, Höhe=2.45 mm, Länge=12.8 mm, Pins=20, Reflow Lött...
High Speed Power MOSFET-Treiber, Typ=TC4426ACOA, Abfallzeit=27 ns, Anstiegzeit=27 ns, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=3.9 mm, ...
High Speed Power MOSFET-Treiber, Typ=MCP1407-E/SN, Abfallzeit=20 ns, Anstiegzeit=20 ns, Ausgangsstrom=6 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 m...
High-Side Driver, Typ=VN800PSTR-E, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttem...
High-Side-Treiber, Typ=VN808CM-E, Ausgangsstrom=700 mA, Ausgänge=8, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.1 mm, Höhe=3.6 mm, Länge=16 mm, Pins=36, Reflow Lötte...
Leistungs-MOSFET, Typ=VNN1NV04PTR-E, Abfallzeit=1.2 µs, Anstiegzeit=1.3 µs, Ausgangsstrom=1.7 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=1....
Leistungs-MOSFET, Typ=VNN3NV04PTR-E, Abfallzeit=2 µs, Anstiegzeit=2.5 µs, Ausgangsstrom=3.5 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=1.8 ...
Leistungstreiber, Typ=MCP1404-E/SN, Abfallzeit=18 ns, Anstiegzeit=15 ns, Ausgangsstrom=4.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.5 m...
Low Side Gate Treiber, Typ=FAN3100TSX, Abfallzeit=9 ns, Anstiegzeit=13 ns, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.45 ...