2-Phasen-Schrittmotor, Typ=PK269JDA, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=3.1 Nm, Höhe=67 mm, Induktivität=...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=23HS3001-01, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5.9 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=47.14 mm, Haltemoment=1.25 Nm, Höhe=47.14 mm, In...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=14HY4001, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.28 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=35.3 mm, Haltemoment=108 Nmm, Höhe=38.1 mm, Indukt...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-35-10-027, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=270 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-41-10-035, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=350 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-47-28-040, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=1.4 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=400 Nmm, Höhe=42.3 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=17HD1008, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=8 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=402 Nmm, Höhe=46.3 mm, Induktivi...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH4218-51-10-049, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=42.3 mm, Haltemoment=490 Nmm, Höhe=42.3 mm, Ind...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=QSH8618-96-55-700, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=2.56 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=85.85 mm, Haltemoment=7 Nm, Höhe=85.85 mm, I...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=23HS2014, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=4.05 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=47.14 mm, Haltemoment=980 Nmm, Höhe=47.14 mm, Indu...
Hybrid-Schrittmotor, Typ=16HY0416, Anzahl der Drähte=-999, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=19 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=39.3 mm, Haltemoment=98 Nmm, Höhe=39.3 mm, Induktivi...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-51-28-101, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.3 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.01 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Schrittmotor, Typ=23H2A6415, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.1 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=13.8 ...
Schrittmotor, Typ=103H7123-1749, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=1.1 Nm, Höhe=56 mm, Induktivität=-999,...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-56-28-126, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=2.5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.26 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Schrittmotor, Typ=103H7126-07400, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment...
Schrittmotor, Typ=103H7126-0440, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=QSH6018-56-28-165, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=4, Betriebsspannung, max.=2.52 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=1.65 Nm, Höhe=60 mm, Induktivitä...
Schrittmotor, Typ=103H7126-5740, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1500 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=103H7126-17400, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1300 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment...
Schrittmotor, Typ=QSH5718-76-28-189, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=3.2 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.89 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktiv...
Schrittmotor, Typ=23H2A8425, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.8 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=6.5 m...
Schrittmotor, Typ=23H2A8430, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56.4 mm, Haltemoment=1.8 Nm, Höhe=56.4 mm, Induktivität=3.5 m...
Schrittmotor, Typ=SH2145-5641, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=14 mm, Haltemoment=10...
Schrittmotor, Typ=SH2285-5771, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=14...
Schrittmotor, Typ=SH2285-5731, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=1000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=14...
Schrittmotor, Typ=SH2285-5671, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=800 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=28 mm, Haltemoment=145...
Schrittmotor, Typ=103H7123-5640, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2200 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=103H7123-5740, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2200 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=SP2563-5160, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=100 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=56 mm, Haltemoment=1...
Schrittmotor, Typ=103H7823-0440, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2300 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=103H7823-0740, Anzahl der Drähte=6, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=103H7823-5740, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=2300 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=...
Schrittmotor, Typ=103H7823-1740, Anzahl der Drähte=4, Anzahl der Phasen=2, Ausgangsgeschwindigkeit=3000 min -1 , Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=-999, Breite=60 mm, Haltemoment=...