Ethylen-Propylen-Platte, Typ=5063214, Breite=600 mm, Dichte=1130 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=3 mm, Länge=1.2 m, Temperatur, max.=100 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=EPD...
Gummiplatte, Typ=7336744, Breite=2 m, Dichte=122 kg/m³, Elastizitätsmodul=-999, Höhe=6 mm, Länge=1 m, Temperatur, max.=85 °C, Temperatur, min.=-40 °C, Farbe=Schwarz, Material=Chloropren-Kautschuk, ...
Hartpapier Platte, Typ=HP 2061 BROWN 500X500X2, Breite=500 mm, Dichte=1400 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Elastizitätsmodul=7000 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=120 °C, Tem...
Hartpapier Platte, Typ=HP 2061 BROWN 500X500X6, Breite=500 mm, Dichte=1400 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Elastizitätsmodul=7000 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=120 °C, Tem...
Hartpapier Platte, Typ=HP 2061 BROWN 500X500X15, Breite=500 mm, Dichte=1400 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Elastizitätsmodul=7000 N/mm², Höhe=15 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=120 °C, T...
Hartpapier Platte, Typ=HP 2061 BROWN 500X500X4, Breite=500 mm, Dichte=1400 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=15 kV/mm, Elastizitätsmodul=7000 N/mm², Höhe=4 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=120 °C, Tem...
Kunststoffplatte, Typ=PTFE NATURE 295X295X6, Breite=295 mm, Dichte=2180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=500 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=295 mm, Temperatur, max.=260 °C, Tempera...
Kunststoffplatte, Typ=PTFE NATURE 295X295X3, Breite=295 mm, Dichte=2180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=500 N/mm², Höhe=3 mm, Länge=295 mm, Temperatur, max.=260 °C, Tempera...
Kunststoffplatte, Typ=PTFE NATURE 295X295X10, Breite=295 mm, Dichte=2180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=500 N/mm², Höhe=10 mm, Länge=295 mm, Temperatur, max.=260 °C, Tempe...
Kunststoffplatte, Typ=PTFE NATURE 295X295X2, Breite=295 mm, Dichte=2180 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=500 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=295 mm, Temperatur, max.=260 °C, Tempera...
Kunststoffplatte, Typ=PA 6 BLACK 495X300X10, Breite=300 mm, Dichte=1140 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=20 kV/mm, Elastizitätsmodul=3200 N/mm², Höhe=10 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temper...
Kunststoffplatte, Typ=POM-C WHITE 495X300X6, Breite=300 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temper...
Kunststoffplatte, Typ=POM-C WHITE 495X300X10, Breite=300 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=10 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temp...
Kunststoffplatte, Typ=POM-C BLACK 495X300X6, Breite=300 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temper...
Kunststoffplatte, Typ=POM-C BLACK 495X300X10, Breite=300 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=10 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temp...
Kunststoffplatte, Typ=POM-C WHITE 495X300X20, Breite=300 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=20 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=100 °C, Temp...
Kunststoffplatte, Typ=PE 1000 GREEN 495X495X20, Breite=495 mm, Dichte=930 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=80 kV/mm, Elastizitätsmodul=850 N/mm², Höhe=20 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=90 °C, Tempe...
Kunststoffplatte, Typ=PE 1000 GREEN 495X495X10, Breite=495 mm, Dichte=930 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=80 kV/mm, Elastizitätsmodul=850 N/mm², Höhe=10 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=90 °C, Tempe...
Kunststoffplatte, Typ=PE 1000 GREEN 495X495X6, Breite=495 mm, Dichte=930 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=80 kV/mm, Elastizitätsmodul=850 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=90 °C, Tempera...
Kunststoffplatte, Typ=PE 300 BLACK 495X495X6, Breite=495 mm, Dichte=950 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=50 kV/mm, Elastizitätsmodul=800 N/mm², Höhe=6 mm, Länge=495 mm, Temperatur, max.=80 °C, Temperat...
Kunststoffstab, Typ=POM-C WHITE 1000X20, Aussendurchmesser=20 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C BLACK 1000X30, Aussendurchmesser=30 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C BLACK 1000X40, Aussendurchmesser=40 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C WHITE 1000X40, Aussendurchmesser=40 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C BLACK 1000X20, Aussendurchmesser=20.8 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, T...
Kunststoffstab, Typ=POM-C WHITE 1000X10, Aussendurchmesser=10 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C WHITE 1000X16, Aussendurchmesser=16 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C WHITE 1000X30, Aussendurchmesser=30 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C WHITE 1000X50, Aussendurchmesser=50 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C BLACK 1000X50, Aussendurchmesser=50 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=POM-C BLACK 1000X16, Aussendurchmesser=16 mm, Dichte=1410 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=25 kV/mm, Elastizitätsmodul=3000 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=100 °C, Tem...
Kunststoffstab, Typ=PE 300 BLACK 1000X20, Aussendurchmesser=20 mm, Dichte=950 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=50 kV/mm, Elastizitätsmodul=800 N/mm², Höhe=-888, Länge=1 m, Temperatur, max.=80 °C, Tempe...
Platte FR-4 500 , Typ=HGW 2372.1 GR. 500X500X2, Breite=500 mm, Dichte=1900 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=40 kV/mm, Elastizitätsmodul=24000 N/mm², Höhe=2 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=155 °C, Te...
Platte FR-4 500 , Typ=HGW 2372.1 GR. 500X500X4, Breite=500 mm, Dichte=1900 kg/m³, Durchschlagfestigkeit=40 kV/mm, Elastizitätsmodul=24000 N/mm², Höhe=4 mm, Länge=500 mm, Temperatur, max.=155 °C, Te...