Entlötgerät, Typ=WXDP 120, Alternative (Alias)=T0051320199N, Heiztemperatur max.=450 °C, Heiztemperatur min.=100 °C, Leistungsaufnahme nominal=120 W, Spannungsversorgung=24 V, Garantie=2 Jahre
Heissluftkolben, Typ=HAP 1, Alternative (Alias)=T0052711599N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=50 °C, Leistungsaufnahme nominal=100 W, Spannungsversorgung=24 V, Garantie=2 Jahre
Infrarot-SMD-/BGA-Rework-System, Typ=IR860, Heiztemperatur max.=450 °C, Heiztemperatur min.=45 °C, Leistungsaufnahme nominal=150 W, Spannungsversorgung=240 V, Netzstecker=CH Type J (T12) Plug DE Ty...
Rework-Stationssatz, Typ=WR 2002, Alternative (Alias)=T0053380699N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=50 °C, Leistungsaufnahme nominal=300 W, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre