Funktionen |  | Artikelvergleich |
|
Anzeige |  | Galeriedarstellung |
|
|  | Cluster beta | Wir holen für Sie das Beste aus Ihren Anforderungen heraus. Sie sparen. | |  |  |
Markieren Sie alle Artikel, die Ihre Anforderung erfüllen. Im Warenkorb erhalten Sie daraus das beste Angebot. PRODUCT_COUNT Artikel ausgewähltArtikel ausgewählt (CONDITION_COUNT AngebotAngebote) Bestelleinheit: UNIT_SINGULAR Als Basis für Ihren Cluster wird die am häufigsten verwendete Bestelleinheit Ihrer Artikelauswahl übernommen. | Cluster-Name: Digital-Multimeter  | ab € MIN_PRICE pro UNIT_SINGULAR pro noCUperOU TEXT_CONTENT_UNIT | |
  |  |  |  |  |  | | Bild | | | | Bestellen |  | |
|
Digital-Multimeter 1kV 10A 10kHz 600Ohm 4000uF (6 Angebote) Digital-Multimeter, Typ=P3443, Alternative (Alias)=PeakTech 3443, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=10 kHz, Gewicht=400 g, Kapazität max.=4000 µF, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – DC m... |
|
€ 79,00* pro Stück |
| |
|
Digital-Multimeter 600V 10A 10MHz 40MOhm 100uF (5 Angebote) Digital-Multimeter, Typ=P3690, Alternative (Alias)=PeakTech 3690, Anzeige-Zähler=4000, Frequenz, max.=10 MHz, Gewicht=335 g, Kapazität max.=100 µF, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – DC m... |
|
€ 81,00* pro Stück |
| |
|
Digital-Multimeter 750V 10A 400Hz 60MOhm 600000uF (5 Angebote) Digital-Multimeter, Typ=P3415, Alternative (Alias)=PeakTech 3415, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=400 Hz, Gewicht=500 g, Kapazität max.=600000 µF, Messspannung – AC max.=750 V, Messspannung – D... |
|
€ 76,34* pro Stück |
| |
|
|
|
€ 61,57* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital 250V 20MOhm (2 Angebote) Multimeter, digital, Typ=UT131C, Anzeige-Zähler=2000, Frequenz, max.=-999, Gewicht=206 g, Kapazität max.=-888, Messspannung – AC max.=250 V, Messspannung – DC max.=250 V, Strommessbereich max. – AC... |
|
€ 19,79* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital 600V 20MOhm (2 Angebote) Multimeter, digital, Typ=SEFRAM7307, Alternative (Alias)=2175204, Anzeige-Zähler=2000, Frequenz, max.=-999, Kapazität max.=-888, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – DC max.=600 V, Strommes... |
|
€ 129,47* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital 600V 2MOhm (7 Angebote) Multimeter, digital, Typ=P1035, Alternative (Alias)=PeakTech 1035, Anzeige-Zähler=2000, Frequenz, max.=-999, Gewicht=260 g, Kapazität max.=-888, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – DC max.... |
|
€ 33,48* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 1kV 10A 20MHz 60MOhm 600uF (5 Angebote) Multimeter, digital, Typ=P 2025 A, Alternative (Alias)=PeakTech 2025 A, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=20 MHz, Gewicht=483 g, Kapazität max.=600 µF, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung –... |
|
€ 66,97* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 1kV 10A 400MHz 40MOhm 40000uF (2 Angebote) Multimeter, digital, Typ=UT71D, Anzeige-Zähler=40000, Frequenz, max.=400 MHz, Gewicht=384 g, Kapazität max.=40000 µF, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – DC max.=1 kV, Strommessbereich max.... |
|
€ 228,01* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 1kV 10A 400MHz 40MOhm 40000uF (2 Angebote) Multimeter, digital, Typ=UT71E, Anzeige-Zähler=40000, Frequenz, max.=400 MHz, Gewicht=384 g, Kapazität max.=40000 µF, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – DC max.=1 kV, Strommessbereich max.... |
|
€ 215,67* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 1kV 10A 400MHz 40MOhm 40000uF (1 Angebot) Multimeter, digital, Typ=UT71C, Anzeige-Zähler=40000, Frequenz, max.=400 MHz, Gewicht=384 g, Kapazität max.=40000 µF, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – DC max.=1 kV, Strommessbereich max.... |
|
€ 298,77* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 1kV 20A 10MHz 60MOhm (2 Angebote) Multimeter, digital, Typ=GDM-533, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=10 MHz, Gewicht=400 g, Kapazität max.=-888, Messspannung – AC max.=1 kV, Messspannung – DC max.=1 kV, Strommessbereich max. – A... |
Good Will Instrument GDM-533 |
€ 109,34* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 1kV 400mA 99.99kHz 50MOhm 10000uF (15 Angebote) Multimeter, digital, Typ=FLK-3000 FC, Alternative (Alias)=8172257, Anzeige-Zähler=6000, Batterielebensdauer=250 h, Frequenz, max.=99.99 kHz, Gewicht=340 g, Kapazität max.=10000 µF, Messspannung – A... |
|
€ 382,03* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 600V 10A 10MHz 60MOhm 100000uF (6 Angebote) Multimeter, digital, Typ=P 3349, Alternative (Alias)=PeakTech 3349, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=10 MHz, Kapazität max.=100000 µF, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – DC max.=600 V,... |
|
€ 47,77* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 600V 10A 10MHz 60MOhm 99990uF (2 Angebote) Multimeter, digital, Typ=UT139C, Anzeige-Zähler=6000, Frequenz, max.=10 MHz, Gewicht=370 g, Kapazität max.=99990 µF, Messspannung – AC max.=600 V, Messspannung – DC max.=600 V, Strommessbereich max... |
|
€ 61,87* pro Stück |
| |
|
Multimeter, digital True-RMS 600V 10A 1kHz 40MOhm (16 Angebote) Multimeter, digital, Typ=METRAHIT 2+, Alternative (Alias)=6670201, Anzeige-Zähler=6000, Batterielebensdauer=750 h, Frequenz, max.=1 kHz, Gewicht=350 g, Kapazität max.=-888, Messspannung – AC max.=6... |
GOSSEN METRAWATT METRAHIT 2+ |
€ 252,90* pro Stück |
| |
|
True-RMS-Digitalmultimeter mit Bluetooth, IR-USB True-RMS 1kV 10A 100kHz 40MOhm 40000uF (5 Angebote) True-RMS-Digitalmultimeter mit Bluetooth, IR-USB, Typ=BK390B, Anzeige-Zähler=40000, Batterielebensdauer=50 h, Frequenz, max.=100 kHz, Gewicht=630 g, Kapazität max.=40000 µF, Messspannung – AC max.=... |
|
€ 484,52* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 15 Alle | |
|