Funktionen
Artikelvergleich
Anzeige
Galeriedarstellung
Cluster beta
Wir holen für Sie das Beste aus Ihren Anforderungen heraus. Sie sparen.
Markieren Sie alle Artikel, die Ihre Anforderung erfüllen.
Im Warenkorb erhalten Sie daraus das beste Angebot.
PRODUCT_COUNT Artikel ausgewählt Artikel ausgewählt (CONDITION_COUNT Angebot Angebote )
Bestelleinheit: UNIT_SINGULAR
Als Basis für Ihren Cluster wird die am häufigsten verwendete Bestelleinheit Ihrer Artikelauswahl übernommen.
Cluster-Name:
Hall-Sensoren ab € MIN_PRICE
pro UNIT_SINGULAR
pro noCUperOU TEXT_CONTENT_UNIT
Bild
Bestellen
Hall-Effekt-Näherungsschalter, NPN offenes Ende Magnetisch 10 ... 30V 100mA Verschraubung Kabel SDBT (2 Angebote) Hall-Effekt-Näherungsschalter, NPN offenes Ende, Typ=SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betrieb...
Festo
SDBT-MSX-1L-NU-E-5-N-LE
ab € 36,61* pro Stück
Hall-Effekt-Näherungsschalter, PNP Magnetisch 10 ... 30V 100mA Verschraubung Kabel SDBT (2 Angebote) Hall-Effekt-Näherungsschalter, PNP, Typ=SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur...
Festo
SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8
ab € 32,97* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Bipolar 2.7 ... 24V 25mA Bündige Montage 3-polige Litze (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00368, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6 mm, ...
ab € 3,83* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Bipolar 2.7 ... 24V 25mA Flanschmontage 3-polige Litze (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00373, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=1.5 mm...
ab € 3,71* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Magnetisch 8 ... 28V 20mA Panelmontage Kabel, 2 m, FEP (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=MHRM 12G2501, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, H...
ab € 246,01* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Magnetisch 8 ... 28V 20mA Panelmontage Stecker M12 (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=MHRM 12G5501/S14, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=8 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm...
ab € 163,84* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Unipolar 2.7 ... 24V 25mA Bündige Montage 3-polige Litze (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00370, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6 mm, ...
ab € 3,83* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Unipolar 2.7 ... 24V 25mA Flanschmontage 3-polige Litze (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00375, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=1.5 mm...
ab € 3,71* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Unipolar 2.7 ... 24V 25mA Flanschmontage Litze, 2-polig (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00377, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=1.5 mm...
ab € 3,71* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Unipolar 3 ... 24V 25mA Bündige Montage Litze, 2-polig (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00372, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6 mm, Hö...
ab € 3,83* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Verriegelung 2.7 ... 24V 25mA Bündige Montage 3-polige Litze (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00369, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6 mm, ...
ab € 3,83* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Verriegelung 2.7 ... 24V 25mA Flanschmontage 3-polige Litze (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00374, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=1.5 mm...
ab € 3,71* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Verriegelung 2.7 ... 24V 25mA Flanschmontage Litze, 2-polig (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00376, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=2.7 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=1.5 mm...
ab € 3,71* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor Verriegelung 3 ... 24V 25mA Bündige Montage Litze, 2-polig (1 Angebot) Hall-Effekt-Sensor, Typ=RND 410-00371, Ausgangsstrom=25 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=3 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=6 mm, Hö...
ab € 3,83* pro Stück
Hall-Effekt-Sensor mit Reverse-Ausgang Magnetisch 4 ... 24V 8.5mA Flanschmontage Leiter SSH-G01-002 (2 Angebote) Hall-Effekt-Sensor mit Reverse-Ausgang, Typ=SSH-G01-002-CP-R, Ausgangsstrom=8.5 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=4 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min...
ab € 42,61* pro Stück
Hall-Sensor Magnetisch 4 ... 24V 10mA Flanschmontage Leiter SSH-G01-002 (2 Angebote) Hall-Sensor, Typ=SSH-G01-002-AB, Ausgangsstrom=10 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=4 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Länge=50 ...
ab € 42,71* pro Stück
Hall-Sensor Magnetisch 4 ... 24V 8.5mA Flanschmontage Leiter SSH-G01-002 (2 Angebote) Hall-Sensor, Typ=SSH-G01-002-CP, Ausgangsstrom=8.5 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=4 V, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Höhe=-999, Länge=50...
ab € 42,77* pro Stück
Hallsensor Magnetisch 3.8 ... 24V 20mA Flanschmontage Verzinnte Leiter, 300 mm 55100 (4 Angebote) Hallsensor, Typ=55100-3M-03-A, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=3.8 V, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, Höhe=3...
ab € 4,59* pro Stück
Magnet-Sensor für 360°-Messungen 0,5 bis 4,5V 1mA 5.5V KHS100 Leiter (1 Angebot) Magnet-Sensor für 360°-Messungen, Typ=KHS100-RC10L50, Ausgangsstrom=1 mA, Betriebsspannung, max.=5.5 V, Betriebsspannung, min.=4.5 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °...
ab € 8,26* pro Stück
Näherungsschalter, 250 ... 400V, 2A (2 Angebote) Näherungsschalter, Typ=339752, Ausgangsstrom=2 A, Betriebsspannung, max.=400 V, Betriebsspannung, min.=250 V, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=19 mm, Höhe=10 ...
ab € 18,78* pro Stück
Artikel pro Seite: 10 15 Alle