DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe, Typ=111503, Durchmesser=16 mm, Flanschdurchmesser=16 mm, Leerlaufdrehzahl=40 min -1 , Länge=63.5 mm, Nenndrehmoment=250 Nmm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=24 VDC, Sc...
DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe, Typ=115123, Durchmesser=16 mm, Flanschdurchmesser=16 mm, Leerlaufdrehzahl=40 min -1 , Länge=63.5 mm, Nenndrehmoment=250 Nmm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=12 VDC, Sc...
DC-Motor, 16 mm, mit Getriebe, Typ=111502, Durchmesser=16 mm, Flanschdurchmesser=16 mm, Leerlaufdrehzahl=150 min -1 , Länge=59.95 mm, Nenndrehmoment=162 Nmm, Nennleistung=2 W, Nennspannung=24 VDC, ...
DC-Motor, 22 mm, Typ=110151, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=10500 min -1 , Länge=38.4 mm, Nenndrehmoment=7 Nmm, Nenndrehzahl=7380 min -1 , Nennleistung=6 W, Nennspann...
DC-Motor, 22 mm, Typ=110147, Durchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=10200 min -1 , Länge=38.4 mm, Nenndrehmoment=7 Nmm, Nenndrehzahl=7060 min -1 , Nennleistung=6 W, Nennspannung=12 V, Nennstrom=681 mA...
DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114888, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=30 min -1 , Länge=75 mm, Nenndrehmoment=1.34 Nm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=12 VDC, Scha...
DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114956, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=30 min -1 , Länge=84.85 mm, Nenndrehmoment=1.37 Nm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=24 VDC, S...
DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114886, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=540 min -1 , Länge=76.2 mm, Nenndrehmoment=99 Nmm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=12 VDC, Sc...
DC-Motor, 22 mm, mit Getriebe, Typ=114954, Durchmesser=22 mm, Flanschdurchmesser=22 mm, Leerlaufdrehzahl=550 min -1 , Länge=76.25 mm, Nenndrehmoment=100 Nmm, Nennleistung=6 W, Nennspannung=24 VDC, ...
DC-Motor, 26 mm, Typ=110940, Durchmesser=26 mm, Flanschdurchmesser=26 mm, Leerlaufdrehzahl=8890 min -1 , Länge=57.5 mm, Nenndrehmoment=18.4 Nmm, Nenndrehzahl=6910 min -1 , Nennleistung=11 W, Nennsp...
DC-Motor, Typ=432738, Durchmesser=26 mm, Flanschdurchmesser=26 mm, Leerlaufdrehzahl=125 min -1 , Länge=84.3 mm, Nenndrehmoment=914 Nmm, Nennleistung=11 W, Nennspannung=24 VDC, Schaftdurchmesser=6 m...