Impulszähler, Typ=7016, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=31 mm, Breite Einbauöffnung=29.4 mm, Höhe=24 ...
Impulszähler, Typ=8966999, Betriebsspannung, max.=48 V, Betriebsspannung, min.=12 V, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite Einbauöffnung=48 mm, Höhe=-999, Höhe Ein...
Impulszähler, Typ=7932, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=94 VAC, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höh...
Impulszähler, Typ=7111, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=49 mm, Höhe=24 ...
Summenzähler, Typ=H7ECNOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höhe...
Summenzähler, Typ=H7ECNBOMI, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höh...
Summenzähler, Typ=0 731 101, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höh...
Summenzähler, Typ=0 731 301, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Breite=48 mm, Breite Einbauöffnung=45 mm, Höh...