Kabelduchführung, M12, Typ=3545278, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=12.5 mm, Höhe=12.7 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmesser ...
Kabelduchführung, M12, Typ=FEM-C 4-7 L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=12.5 mm, Höhe=12.7 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmes...
Kabelduchführung, M16, Typ=FEM-C 5-9 L, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=16.5 mm, Höhe=18 mm, Kabeldurchmesser max.=9 mm, Kabeldurchmesse...
Kabelduchführung, M50, Typ=3545095, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=50.5 mm, Höhe=35 mm, Kabeldurchmesser max.=35 mm, Kabeldurchmesser m...
Kabelduchführung, M63, Typ=3545104, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=63.5 mm, Höhe=40 mm, Kabeldurchmesser max.=45 mm, Kabeldurchmesser m...
Kabeldurchführung, M12, Typ=FEM 4-7, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=12.5 mm, Höhe=12.7 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurchmesser...
Kabeldurchführung, M16, Typ=FEM 5-9, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=16.5 mm, Höhe=18 mm, Kabeldurchmesser max.=9 mm, Kabeldurchmesser m...
Kabeldurchführung, M16, Typ=3545089, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=16.5 mm, Höhe=18 mm, Kabeldurchmesser max.=9 mm, Kabeldurchmesser m...
Kabeldurchführung, M20, Typ=FEM 8-13, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=20.5 mm, Höhe=20 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Kabeldurchmesser...
Kabeldurchführung, M20, Typ=3545090, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=20.5 mm, Höhe=20 mm, Kabeldurchmesser max.=13 mm, Kabeldurchmesser ...
Kabeldurchführung, M25, Typ=FEM 11-17, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=25.5 mm, Höhe=21.6 mm, Kabeldurchmesser max.=17 mm, Kabeldurchmes...
Kabeldurchführung, M25, Typ=FEM-C 11-17, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=25.5 mm, Höhe=21.6 mm, Kabeldurchmesser max.=17 mm, Kabeldurchm...
Kabeldurchführung, M32, Typ=FEM 15-20, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=32.5 mm, Höhe=24.8 mm, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Kabeldurchmes...
Kabeldurchführung, M32, Typ=FEM-C 14-20, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=32.5 mm, Höhe=24.8 mm, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Kabeldurchm...
Kabeldurchführung, M40, Typ=FEM 19-28, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=40.5 mm, Höhe=30 mm, Kabeldurchmesser max.=28 mm, Kabeldurchmesse...
Kabeldurchführung, M40, Typ=3545094, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=40.5 mm, Höhe=30 mm, Kabeldurchmesser max.=28 mm, Kabeldurchmesser ...
Kabeldurchführung, M63, Typ=FEM 30-45 M63, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=60.5 mm, Höhe=40 mm, Kabeldurchmesser max.=45 mm, Kabeldurchm...
Kabeldurchführung, PG16, Typ=FEM 10-14/PG 16, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=22.5 mm, Höhe=21.6 mm, Kabeldurchmesser max.=14 mm, Kabeld...
Kabeldurchführung, PG16, Typ=FEM-C 10-14/PG 16, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchmesser Plattenbohrung=23 mm, Höhe=21.6 mm, Kabeldurchmesser max.=14 mm, Kabeld...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M25 SV EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=32 mm, Höhe=20 mm, Kabeldurchmesser max.=14 mm, Kabeldur...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M32 SV EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=39 mm, Höhe=22 mm, Kabeldurchmesser max.=20 mm, Kabeldur...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M40 SV EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=47 mm, Höhe=24 mm, Kabeldurchmesser max.=26 mm, Kabeldur...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M50 GR EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=58 mm, Höhe=30 mm, Kabeldurchmesser max.=35 mm, Kabeldur...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M12 SV EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=19 mm, Höhe=19 mm, Kabeldurchmesser max.=5 mm, Kabeldurc...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M60 GR EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=69 mm, Höhe=45 mm, Kabeldurchmesser max.=45 mm, Kabeldur...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M80 GR EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=90 mm, Höhe=60 mm, Kabeldurchmesser max.=60 mm, Kabeldur...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M40 GR EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=90 mm, Höhe=60 mm, Kabeldurchmesser max.=60 mm, Kabeldur...
Membran-Kabeldurchführung, Typ=VET M16 SV EPDM, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser Plattenbohrung=23 mm, Höhe=19 mm, Kabeldurchmesser max.=7 mm, Kabeldurc...