Funktionen | | Artikelvergleich |
|
Anzeige | | Galeriedarstellung |
|
| | Cluster beta | Wir holen für Sie das Beste aus Ihren Anforderungen heraus. Sie sparen. | | | |
Markieren Sie alle Artikel, die Ihre Anforderung erfüllen. Im Warenkorb erhalten Sie daraus das beste Angebot. PRODUCT_COUNT Artikel ausgewähltArtikel ausgewählt (CONDITION_COUNT AngebotAngebote) Bestelleinheit: UNIT_SINGULAR Als Basis für Ihren Cluster wird die am häufigsten verwendete Bestelleinheit Ihrer Artikelauswahl übernommen. | Cluster-Name: Sonstige Sicherungen | ab € MIN_PRICE pro UNIT_SINGULAR pro noCUperOU TEXT_CONTENT_UNIT | |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
DIAZED-Sicherung 10A 500V 500V DII (13 Angebote) DIAZED-Sicherung, Typ=5SB251, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=21 mm, Länge=50 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=500 V, Nennstrom=10 A, Grösse=DII, Sic... |
|
ab € 0,27* pro Stück |
| |
|
DIAZED-Sicherung 25A 500V 440V DII (11 Angebote) DIAZED-Sicherung, Typ=5SB2811, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=21 mm, Länge=50 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=440 V, Nennstrom=25 A, Grösse=DII, Si... |
|
ab € 0,28* pro Stück |
| |
|
DIAZED-Sicherung 2A 500V 500V DII (13 Angebote) DIAZED-Sicherung, Typ=5SB211, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=21 mm, Länge=50 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=500 V, Nennstrom=2 A, Grösse=DII, Sich... |
|
ab € 0,51* pro Stück |
| |
|
Industrielle HH-Sicherung 100A 550V A3 (2 Angebote) Industrielle HH-Sicherung, Typ=5212674, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=21 mm, Länge=95 mm, Nennspannung AC=550 V, Nennstrom=100 A, Grösse=A3, Betriebsklasse=gG |
|
ab € 11,46* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 10A 400V 250V D01 (18 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2310, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=11 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=10 A, Grösse=D01, Si... |
|
ab € 0,30* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 16A 400V 250V D01 (19 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2316, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=11 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=16 A, Grösse=D01, Si... |
|
ab € 0,31* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 20A 400V 250V D02 (20 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2320, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=20 A, Grösse=D02, Si... |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 25A 400V 250V D02 (17 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2325, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=25 A, Grösse=D02, Si... |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 2A 400V 250V D01 (18 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2302, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=11 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=2 A, Grösse=D01, Sic... |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 35A 400V 250V D02 (18 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2335, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=35 A, Grösse=D02, Si... |
|
ab € 0,48* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 4A 400V 250V D01 (19 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2304, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=11 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=4 A, Grösse=D01, Sic... |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 63A 400V 250V D02 (19 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2363, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=15 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=63 A, Grösse=D02, Si... |
|
ab € 0,55* pro Stück |
| |
|
NEOZED-Sicherung 6A 400V 250V D01 (19 Angebote) NEOZED-Sicherung, Typ=5SE2306, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Durchmesser=11 mm, Länge=36 mm, Nennspannung AC=400 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=6 A, Grösse=D01, Sic... |
|
ab € 0,36* pro Stück |
| |
|
NH-Sicherung 100A 500V 250V 000 (18 Angebote) NH-Sicherung, Typ=3NA3830, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=100 A, Grösse=000, Sicherungsart=Sicherungse... |
|
ab € 1,93* pro Stück |
| |
|
NH-Sicherung 125A 690V 00 (14 Angebote) NH-Sicherung, Typ=3NE8022-1, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=690 V, Nennstrom=125 A, Grösse=00, Sicherungsart=Sicherungseinsatz, Betriebsklasse=aR |
|
ab € 39,18* pro Stück |
| |
|
NH-Sicherung 200A 690V 700V 000 (13 Angebote) NH-Sicherung, Typ=3NE8725-1, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=700 V, Nennstrom=200 A, Grösse=000, Sicherungsart=Sicherung... |
|
ab € 30,36* pro Stück |
| |
|
NH-Sicherung 250A 500V 440V 1 (14 Angebote) NH-Sicherung, Typ=3NA3144, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=440 V, Nennstrom=250 A, Grösse=1, Sicherungsart=Sicherungsein... |
|
ab € 4,34* pro Stück |
| |
|
NH-Sicherung 250A 690V 700V 000 (13 Angebote) NH-Sicherung, Typ=3NE8727-1, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=700 V, Nennstrom=250 A, Grösse=000, Sicherungsart=Sicherung... |
|
ab € 30,94* pro Stück |
| |
|
NH-Sicherung 315A 690V 700V 000 (14 Angebote) NH-Sicherung, Typ=3NE8731-1, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=700 V, Nennstrom=315 A, Grösse=000, Sicherungsart=Sicherung... |
|
ab € 33,74* pro Stück |
| |
|
NH-Sicherung 63A 690V 700V 000 (13 Angebote) NH-Sicherung, Typ=3NE8718-1, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=-999, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=700 V, Nennstrom=63 A, Grösse=000, Sicherungsart=Sicherungs... |
|
ab € 26,34* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 100A 500V 250V NH00 (13 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NA6830-7, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=100 A, Grösse=NH00, Sicherungsart=Si... |
|
ab € 2,85* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 100A 690V 250V NH00 (13 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NE1021-0, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=79 mm, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=100 A, Grösse=NH00, Sicherungsart=Si... |
|
ab € 19,72* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 125A 500V 250V NH00 (17 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NA6832, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=125 A, Grösse=NH00, Sicherungsart=Sich... |
|
ab € 2,91* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 160A 500V 250V NH00 (14 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NA6836, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=160 A, Grösse=NH00, Sicherungsart=Sich... |
|
ab € 3,11* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 35A 690V 250V NH000 (13 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NE1803-0, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=79.9 mm, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=35 A, Grösse=NH000, Sicherungsart=... |
|
ab € 31,71* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 40A 500V 250V NH000 (15 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NA6817, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=40 A, Grösse=NH000, Sicherungsart=Sich... |
|
ab € 2,44667* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 50A 690V 250V NH000 (15 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NE1817-0, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=79.9 mm, Nennspannung AC=690 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=50 A, Grösse=NH000, Sicherungsart=... |
|
ab € 16,77* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 63A 500V 250V NH000 (15 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NA6822, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=63 A, Grösse=NH000, Sicherungsart=Sich... |
|
ab € 2,48* pro Stück |
| |
|
Sicherungseinsatz 80A 500V 250V NH00 (13 Angebote) Sicherungseinsatz, Typ=3NA6824-7, Betriebsfrequenz, max.=-999, Betriebsfrequenz, min.=-999, Länge=80 mm, Nennspannung AC=500 V, Nennspannung DC=250 V, Nennstrom=80 A, Grösse=NH00, Sicherungsart=Sic... |
|
ab € 2,99667* pro Stück |
|
Artikel pro Seite: 10 15 20 Alle | |
|