Rückstellende Sicherung, SMD, 15 mΩ, Typ=MF-LSMF300/24X-2, Auslösestrom=5.2 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=3 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=5.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge...
Rückstellende Sicherung, SMD, 20 mΩ, Typ=MF-LSMF260X-2, Auslösestrom=5.2 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=2.6 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=5.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCG0150AF2C, Auslösestrom=3 A, Breite=3.2 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.5 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.1 mm, Länge=4.5 mm, Nennspannung=12 V, Nennstrom=1.5 A, Umgebungstem...
Sicherung, SMD, Typ=MF-NSMF050-2, Auslösestrom=1 A, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=500 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung=13...
Sicherung, SMD, Typ=MF-USMF050-2, Auslösestrom=1 A, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=500 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=2.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung=13...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCM0005FF2G, Auslösestrom=150 mA, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=50 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=0.75 mm, Länge=1.6 mm, Nennspannung=15 V, Nennstrom=50 mA, Umgebung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF050-2, Auslösestrom=1 A, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=500 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung=15...
Sicherung, SMD, Typ=MF-FSMF010X-2, Auslösestrom=300 mA, Breite=0.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=1.8 mm, Nennspannung=...
Sicherung, SMD, Typ=MF-PSMF010X-2, Auslösestrom=300 mA, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.5 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=2.3 mm, Nennspannun...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCJ0075AF2E, Auslösestrom=1.5 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=750 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.25 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=16 V, Nennstrom=750 mA, Umgebun...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCG0260BF2B, Auslösestrom=5 A, Breite=3.2 mm, Haltestrom bei 23 °C=2.6 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.55 mm, Länge=4.5 mm, Nennspannung=16 V, Nennstrom=2.6 A, Umgebungste...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF250/16X-2, Auslösestrom=5 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=2.5 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.8 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF075/24-2, Auslösestrom=1.5 A, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=750 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannu...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCJ0050AF2E, Auslösestrom=1 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=500 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.2 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=24 V, Nennstrom=500 mA, Umgebungst...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF110/24X-2, Auslösestrom=2.2 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.1 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.8 mm, Nennspannu...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF150/24X-2, Auslösestrom=3 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.5 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.8 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-NSMF020-2, Auslösestrom=460 mA, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM075-2, Auslösestrom=1.5 A, Breite=5.4 mm, Haltestrom bei 23 °C=750 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.2 mm, Länge=8 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=80 A, Umgebungstempe...
Sicherung, SMD, Typ=MF-USMF005-2, Auslösestrom=150 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=50 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=2.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung=...
Sicherung, SMD, Typ=MICROSMD005F-2, Auslösestrom=150 mA, Breite=3.43 mm, Haltestrom bei 23 °C=50 mA, Haltestrom bei 60 °C=30 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=2.8 mm, Nennspannun...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCG0050AF2C, Auslösestrom=1 A, Breite=3.2 mm, Haltestrom bei 23 °C=500 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=0.75 mm, Länge=4.5 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=500 mA, Umgebungs...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM100-2, Auslösestrom=2.2 A, Breite=5.4 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.1 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3 mm, Länge=8 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=80 A, Umgebungstemperat...
Sicherung, SMD, Typ=MICROSMD010F-2, Auslösestrom=250 mA, Breite=3.43 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=60 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=2.8 mm, Nennspannu...
Sicherung, SMD, Typ=MF-NSMF012-2, Auslösestrom=290 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=120 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-USMF010-2, Auslösestrom=300 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=2.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-USMF020-2, Auslösestrom=400 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=2.8 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.4 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MINISMDC020F-2, Auslösestrom=400 mA, Breite=4.73 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=130 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=3.41 mm, Nennspan...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF020-2, Auslösestrom=400 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=200 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF030-2, Auslösestrom=600 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=300 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCG0030FF2C, Auslösestrom=600 mA, Breite=3.2 mm, Haltestrom bei 23 °C=300 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=0.7 mm, Länge=4.5 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=300 mA, Umgebun...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCJ0035AF2E, Auslösestrom=750 mA, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=350 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.3 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=30 V, Nennstrom=350 mA, Umgebun...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCG0075BF2B, Auslösestrom=1.5 A, Breite=3.2 mm, Haltestrom bei 23 °C=750 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.55 mm, Länge=4.5 mm, Nennspannung=33 V, Nennstrom=750 mA, Umgebun...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCG0110CF2B, Auslösestrom=2.2 A, Breite=3.2 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.1 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1.3 mm, Länge=4.5 mm, Nennspannung=33 V, Nennstrom=1.1 A, Umgebungst...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM100/33-2, Auslösestrom=2.2 A, Breite=5.4 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.1 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3 mm, Länge=8 mm, Nennspannung=33 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstempe...
Sicherung, SMD, Typ=2920L100PR, Auslösestrom=2.2 A, Breite=5.44 mm, Haltestrom bei 23 °C=730 mA, Haltestrom bei 60 °C=730 mA, Höhe=-999, Lagerungstemperatur max.=85 °C, Lagerungstemperatur min.=-40...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCF0110FF2C, Auslösestrom=2.2 A, Breite=5.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.1 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=1 mm, Länge=7.4 mm, Nennspannung=33 V, Nennstrom=1.1 A, Umgebungstem...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM185/33-2, Auslösestrom=3.6 A, Breite=6.7 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.8 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3 mm, Länge=9.5 mm, Nennspannung=33 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstem...
Sicherung, SMD, Typ=MF-LSMF185/33X-2, Auslösestrom=3.7 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.8 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=5.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=8 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM150/33-2, Auslösestrom=3 A, Breite=6.7 mm, Haltestrom bei 23 °C=1.5 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3 mm, Länge=9.5 mm, Nennspannung=33 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstempe...
Sicherung, SMD, Typ=MF-GSMF300/36X-2, Auslösestrom=5.2 A, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=3 A, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=6.7 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=9 mm, Nennspannung=3...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF050/40X-2, Auslösestrom=1 A, Breite=0.8 mm, Haltestrom bei 23 °C=500 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.8 mm, Nennspannun...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SMDF050-2, Auslösestrom=1.2 A, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=550 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=4.9 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=5.4 mm, Nennspannung=...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM075/60-2, Auslösestrom=1.5 A, Breite=5.4 mm, Haltestrom bei 23 °C=750 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.2 mm, Länge=8 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=10 A, Umgebungste...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCJ0005FF2E, Auslösestrom=150 mA, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=50 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=0.85 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=50 mA, Umgebung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-SM050-2, Auslösestrom=1 A, Breite=5.4 mm, Haltestrom bei 23 °C=500 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.2 mm, Länge=8 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=40 A, Umgebungstempera...
Sicherung, SMD, Typ=0ZCJ0010FF2E, Auslösestrom=250 mA, Breite=1.6 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=0.85 mm, Länge=3.2 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=100 mA, Umgebu...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF010-2, Auslösestrom=300 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=100 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung...
Sicherung, SMD, Typ=MF-MSMF014-2, Auslösestrom=340 mA, Breite=1.1 mm, Haltestrom bei 23 °C=140 mA, Haltestrom bei 60 °C=-999, Höhe=3.4 mm, Lagerungstemperatur max.=40 °C, Länge=4.7 mm, Nennspannung...