Einpoliger thermischer Kfz-Leitungsschutzschalter, Typ=1616-21-10A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=...
Einpoliger thermischer Kfz-Leitungsschutzschalter, Typ=1616-21-15A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=15 A, Schaltleistung=...
Einpoliger thermischer Kfz-Leitungsschutzschalter, Typ=1616-21-20A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=20 A, Schaltleistung=...
Einpoliger thermischer Kfz-Leitungsschutzschalter, Typ=1616-21-25A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=25 A, Schaltleistung=...
Einpoliger thermischer Kfz-Leitungsschutzschalter, Typ=1616-21-30A, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=30 A, Schaltleistung=...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4435.0197, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=2.5, Nennstrom=1 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzart=...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0008, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=1 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP0...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=1140-G151-P7M1-1A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=1 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schu...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4435.0198, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=2.5, Nennstrom=1.5 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzar...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0030, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0003, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=10 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4404.0004, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=1.5, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=80 A, IP-Schutzart=...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4430.0022, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzart=I...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=1140-G151-P7M1-10A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=10 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Sc...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=1140-G151-P7M1-12A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=12 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Sc...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0052, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=12 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0017, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=16 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4404.0006, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=1.5, Nennstrom=16 A, Schaltleistung=128 A, IP-Schutzart...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4430.0034, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=16 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzart=I...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0047, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=2 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP0...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0009, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=2.5 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=I...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0010, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=3 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP0...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0011, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=3.5 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=I...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=1140-G151-P7M1-4A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=4 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schu...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0006, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=5 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP0...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0050, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP0...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4410.0074, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0027, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=60 A, IP-Schutzart=IP0...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=1140-G151-P7M1-6A, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=3, Nennstrom=6 A, Schaltleistung=2 kA, IP-Schu...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4400.0015, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=8 A, IP-Schutzart=IP00 IP40
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4410.0011, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=8 A, Schaltleistung=200 A, IP-Schutzart=IP...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=4430.0024, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=4, Nennstrom=12 A, Schaltleistung=1 kA, IP-Schutzart=I...
Leistungsschutzschalter, thermisch, Typ=900180, Betriebstemperatur, max.=56 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Durchschlagfestigkeit (kV)=-999, Nennstrom=16 A, IP-Schutzart=IP20