Sicherung, Typ=0242.100UR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, B...
Sicherung, Typ=0242.100UAT1, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C,...
Sicherung, Typ=0259.125M, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=50 A, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=300 A, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, B...
Sicherung, Typ=0242.160UR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, B...
Sicherung, Typ=0242.200UR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, B...
Sicherung, Typ=0242.250UAT1, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C,...
Sicherung, Typ=0242.080UR, Ausschaltvermögen bei Spannung (AC)=4 kA, Ausschaltvermögen bei Spannung (DC)=4 kA, Ausschaltzeit=4 h, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, B...
Littelfuse
0242.080UR
ab € 2,66* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.