Batterie-Metallstreifen-Shunt-Leistungswiderstand AEC-Q200, Typ=WSBS5216L1000JK, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Gehäusebreite=16 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehä...
Widerstand, Typ=OY105KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19 mm, Nennleistung=2 W, ...
Widerstand, Typ=OX102KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1...
Widerstand, Typ=OY102KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19 mm, Nennleistung=2 W, ...
Widerstand, Typ=MBB02070C1001FCT00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=2.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=6.5 mm, Nenn...
Widerstand, Typ=OX100KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1...
Widerstand, Typ=OX101KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1...
Widerstand, Typ=OX104KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1...
Widerstand, Typ=OY104KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19 mm, Nennleistung=2 W, ...
Widerstand, Typ=OX223KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1...
Widerstand, Typ=OY39GKE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19 mm, Nennleistung=2 W, ...
Widerstand, Typ=OY330KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=7 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=19 mm, Nennleistung=2 W, ...
Widerstand, Typ=OX470KE, Betriebstemperatur, max.=220 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=5.5 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=16.5 mm, Nennleistung=1...
Widerstand, Typ=PR03000203900JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-999, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-999, Länge der Einheit=16.7 mm, Nen...
Widerstand, Typ=PR03000201103JAC00, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-999, Gehäusedurchmesser=5.2 mm, Gehäusehöhe=-999, Länge der Einheit=16.7 mm, Nen...
Widerstand, Typ=PR02000201108JA100, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.9 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=12 mm, Nennl...