X1-Kondensator, Typ=PME271E610MR300PS, AC-Nennspannung X1=300 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11.3 mm, DC-Nennspannung X1=630 V, Höhe=16.5 mm, Kapazität=...
X1-Kondensator, Typ=R474N310050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=16 mm, Kapazität=100 n...
X1-Kondensator, Typ=R474I310050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=19 mm, Kapazität=100 ...
X1-Kondensator, Typ=PHE845VD6100MR06L2, Alternative (Alias)=F845DT104M760C, AC-Nennspannung X1=760 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, DC-Nennspannung...
X1-Kondensator, Typ=PHE845VF6100MR30L2, Alternative (Alias)=F845FE104M760ALW0L, AC-Nennspannung X1=760 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.5 mm, DC-Nennsp...
X1-Kondensator, Typ=R474I210050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=11 mm, Kapazität=10 nF...
X1-Kondensator, Typ=R474F210050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=12 mm, Kapazität=10 nF...
X1-Kondensator, Typ=R474N315050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=18.5 mm, Kapazität=15...
X1-Kondensator, Typ=R474R410050A1K, Alternative (Alias)=474R410050A1K, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, DC-Nennspannung X1=1...
X1-Kondensator, Typ=R474R410050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=18 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=33 mm, Kapazität=1 µF...
X1-Kondensator, Typ=PHE844RR7100MR06L2, Alternative (Alias)=F844RH105M440C, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=15 mm, DC-Nennspannung...
X1-Kondensator, Typ=PME271E622KR30, Alternative (Alias)=P277EJ224K300A, AC-Nennspannung X1=300 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12.1 mm, DC-Nennspannung X...
X1-Kondensator, Typ=PHE844RD6220MR30L2, Alternative (Alias)=F844DT224M440ALW0L, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=11 mm, DC-Nennspan...
X1-Kondensator, Typ=R474I222050A1K, Alternative (Alias)=474I222050A1K, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, DC-Nennspannung X1=1 ...
X1-Kondensator, Typ=R474I222050A1KV057, AC-Nennspannung X1=440 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, DC-Nennspannung X1=1 kV, Höhe=12 mm, Kapazität=22 nF...
X1-Kondensator, Typ=PME271E533MR30, Alternative (Alias)=P277QN333M300A, AC-Nennspannung X1=300 V, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.3 mm, DC-Nennspannung X1...