Keramik-Scheibenkondensator, Typ=SY050104Z-L515B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Dicke=3 mm, Durchmesser=6.5 mm, Kapazität=100 nF, Leiterabstand=5 mm, Nennspannung...
Keramik-Scheibenkondensator der Klasse X1/Y1, Typ=DE1E3KX332MA4BN01F, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke=7 mm, Durchmesser=10 mm, Kapazität=3.3 nF, Leiterabstan...
Keramik-Scheibenkondensator der Klasse X1/Y1, Typ=DE1E3KX472MN4AN01F, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke=7 mm, Durchmesser=12 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstan...
Keramik-Scheibenkondensator der Klasse X1/Y1, Typ=DE1E3RA472MN4AP01F, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Dicke=5 mm, Durchmesser=12 mm, Kapazität=4.7 nF, Leiterabstan...
Murata
DE1E3RA472MN4AP01F
ab € 0,0639* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.