Funkmodul, 1 km Reichweite, Typ=2605031141000, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=17 mm, Datenrate=100 Kbps, HF-Frequenz=434 MHz, Höhe=3.6 mm, Kanäle=20, Länge=...
Funkmodul, 750 m Reichweite, Typ=2611011021000, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Datenrate=2 Mbps, HF-Frequenz=2.4 GHz, Höhe=2 mm, Kanäle=38, Länge=12 m...
GSM-Modul, Typ=2615011136000, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14.6 mm, Datenrate=375 Kbps, Höhe=1.85 mm, Kanäle=-999, Länge=13.4 mm, Versorgungsspannung max....