Begleitheizungs-Anschlusssatz, 240 V, Typ=6657595, Betriebstemperatur, max.=65 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=7.6 mm, Elastizität=-999, Länge=10 m, Wärmeleitfähigkeit=-999, Farbe der Bes...
Begleitheizungskabel, Typ=6657419, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Elastizität=-999, Länge=50 m, Wärmeleitfähigkeit=-999, Farbe der Beschichtung/Folie=Rot, Form=Ru...
Heizmatte, 100 W, 240 V, Typ=245629, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=100 mm, Elastizität=-999, Länge=150 mm, Tiefe=1.4 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Farbe der ...
Heizmatte, 30 W 12 V, Typ=731366, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=150 mm, Elastizität=-999, Länge=200 mm, Tiefe=1.4 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Farbe der Bes...
Heizmatte, 400 W, 240 V, Typ=245663, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=200 mm, Elastizität=-999, Länge=300 mm, Tiefe=1.4 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Farbe der ...
Heizmatte, 533 W, 240 V, Typ=245685, Betriebstemperatur, max.=300 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=200 mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=1.4 mm, Wärmeleitfähigkeit=-999, Farbe der ...
Isolierhaube, Typ=P-TO220A 0,45MM 10PCS/BAG, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-53 °C, Breite=13 mm, Durchschlagfestigkeit max.=6 kV/mm, Elastizität=80 %, Länge=18 mm, Therm...
Kapton-Isolierscheiben, Typ=KAP 218, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Durchschlagfestigkeit max.=7.8 kV/mm, Elastizität=30 %, Länge=24 mm, Thermischer...
Phasenwechselmatte, Typ=402116302020, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=300 mm, Tiefe=0.2 ...
Phasenwechselmatte, Typ=402116101020, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=0.2 ...
Phasenwechselmatte, Typ=402150101020, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=0.2 ...
Silicone Thermal Gap Pad, Typ=GP300S, Betriebstemperatur, max.=160 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=7.5 kV/mm, Elastizität=86.5 %, Länge=200 mm, Thermi...
Thermische Graphitfolie, Typ=4051100100017, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=0.037 mm, Wärmeleitfähigkeit=1800 ...
Thermische Graphitfolie, Typ=4051210297017, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=210 mm, Elastizität=-999, Länge=297 mm, Tiefe=0.037 mm, Wärmeleitfähigkeit=1800 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 24,5 X 27,7 MM, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=24.5 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 14 X 14, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=14 mm, Ti...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 21 X 21 MM, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=21 mm,...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 23 X 23 MM, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=23 mm,...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 27 X 27 MM, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=27 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=27 mm,...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 37 X 37 MM, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=37 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=37 mm,...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 50 X 50 MM, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=50 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=50 mm,...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40013020, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=2 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00114, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=420 mW/°C, Tiefe...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40104010, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=1 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40004020, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=2 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40004040, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=4 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40114010, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=1 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40014020, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=2 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40014040, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=8 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=4 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40006010, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=1 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40006020, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=2 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40006030, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Durchschlagfestigkeit max.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=3 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00112, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=300 mm, Elastizität=-999, Länge=300 mm, Thermischer Widerstand=800 mW/°C, Tiefe...
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00138, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Thermischer Widerstand=700 mW/°C, Tiefe...
Thermische Lückenfüllung, Typ=RND 460-00141, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=200 mm, Elastizität=-999, Länge=200 mm, Thermischer Widerstand=500 mW/°C, Tiefe...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40016020, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=2 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=40016030, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=3 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=3 ...
Thermische Lückenfüllung, Typ=TO-220 0,30MM SIL RUBBER, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=13 mm, Durchschlagfestigkeit max.=6 kV/mm, Elastizität=3 %, Länge=18...
Thermische Lückenfüllung, Typ=300X300X0,30MM SIL SHEET, Betriebstemperatur, max.=260 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=300 mm, Durchschlagfestigkeit max.=6 kV/mm, Elastizität=3 %, Länge=3...
Thermische Lückenfüllung, Typ=WS 247, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=17 mm, Durchschlagfestigkeit max.=10 kV/mm, Elastizität=100 %, Länge=21 mm, Thermische...