CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator, Typ=MIC1557YM5-TR, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Frequenz=5 MHz, Höhe=1.1 mm, Länge=2.9 mm, Pins...
CMOS-RC-Zeitgeber/Oszillator, Typ=MIC1555YM5-TR, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Frequenz=5 MHz, Höhe=1.1 mm, Länge=2.9 mm, Pins...
Einzel-CMOS-Timer, Typ=TS555IDTTR, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Frequenz=2.7 MHz, Höhe=1.75 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow ...
Timer-IC, Typ=ICM7555IPAZ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=7.62 mm, Frequenz=1 MHz, Höhe=4.95 mm, Länge=10.16 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Vers...
Timer-IC, Typ=NTE955M, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.62 mm, Höhe=3.93 mm, Länge=9.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=16 ...
NTE Electronics
NTE955M
ab € 0,99* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.