DRAM, Typ=AS4C512M8D4-83BCN, Betriebstemperatur, max.=95 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=1.2 mm, Länge=10.6 mm, Pins=78, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 GB, T...
DRAM, Typ=AS4C256M16D4-83BIN, Betriebstemperatur, max.=95 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=1.2 mm, Länge=13.5 mm, Pins=96, Reflow Löttemperatur max=-999, Speichergrösse=4 GB...
DRAM, Typ=AS4C8M16SA-6TCN, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=10.16 mm, Höhe=1 mm, Länge=22.22 mm, Pins=54, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=128 MB...
DRAM, Typ=AS4C16M16SA-6TIN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.16 mm, Höhe=1 mm, Länge=22.22 mm, Pins=54, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Speichergrösse=256...
Alliance Memory
AS4C16M16SA-6TIN
ab € 2,91* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.