Spannungsreferenz, Typ=MCP1501T-10E/CHY, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...
Spannungsreferenz, Typ=TLV431BSN1T1G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=...
Spannungsreferenz, Typ=TS432BCX RFG, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=2.8 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=350...
Spannungsreferenz, Typ=TS432AIX RFG, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=35...
Spannungsreferenz, Typ=LM4041CYM3-1.2-TR, Ausgangsstrom=12 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...
Spannungsreferenz, Typ=LM4040CYM3-2.5-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.15 mm, Leistungsverteilung (...
Spannungsreferenz, Typ=MMTL431A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Länge=2.9 mm, Pins...
Spannungsreferenz, Typ=MMTL431AR, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.3 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Länge=2.9 mm, Pin...
Spannungsreferenz, Typ=TL431ACDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999...
Spannungsreferenz, Typ=TL431AIL3T, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.6 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999...
Spannungsreferenz, Typ=TL431CDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999,...
Spannungsreferenz, Typ=TL431IDT, Ausgangsstrom=100 mA, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=6.2 mm, Genauigkeit=2 %, Höhe=1.75 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999,...
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501-25E/SN, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1.25 mm, Leistungsverteilung (PV...
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501T-25E/CHY, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...
Spannungsreferenz, Typ=NCP51460SN33T1G, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1.1 mm, Leistungsverteilung (PV)=-999, Länge=3 mm, Pins=...
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501T-33E/CHY, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501T-30E/CHY, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...
Spannungsreferenz, Typ=LM4040CYM3-4.1-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=0.5 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)...
Spannungsreferenz, Typ=LM4040DYM3-4.1-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=3...
Spannungsreferenz, Typ=MCP1501-40E/SN, Ausgangsstrom=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Genauigkeit=0.1 %, Höhe=1.25 mm, Leistungsverteilung (PV...
Spannungsreferenz, Typ=LM4040DYM3-5.0-TR, Ausgangsstrom=15 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Genauigkeit=1 %, Höhe=1 mm, Leistungsverteilung (PV)=3...