10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8081MLXCA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=7 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=260 ...
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8081MLXIA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=7 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=26...
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8710AI-EZK-ABC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=1 mm, Länge=5 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=...
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8700C-AEZG, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=6 mm, Höhe=0.85 mm, Länge=6 mm, Pins=36, Reflow Löttemperatur max=-99...
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8720AI-CP-ABC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=-...
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8091RNACA-TR, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=0.85 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=2...
10/100 Base-T/TX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8081RNACA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=0.85 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=260 ...
Asymmetrischer Koaxialtreiber, 6,25 Gbps, Typ=EQCO62T20.3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=0.95 mm, Länge=4 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=...
Authentifizierungs-Chip, Typ=ATECC608A-SSHDA-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Ve...
Authentifizierungs-Chip, Typ=ATECC608A-MAHDA-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorg...
Authentifizierungs-Chip, Typ=ATECC508A-MAHDA-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Höhe=0.6 mm, Länge=2 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorg...
Authentifizierungs-Chip, Typ=ATSHA204A-SSHDA-B, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.25 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Ve...
Bustreiber ISO 9141, Typ=E-L9637D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Höhe=1.7 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannu...
Ethernet-Controller, Typ=LAN91C111-NU, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=14 mm, Höhe=1 mm, Länge=14 mm, Pins=128, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspann...
Ethernet-Switch mit 5 Anschlüssen, Typ=KSZ8895MQXIA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=2.9 mm, Länge=20 mm, Pins=128, Reflow Löttemperatur max=260 ...
Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8721BL, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=7.1 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspa...
Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8721BLI, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=7.1 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungs...
Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8041NL-TR, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=5 mm, Höhe=0.95 mm, Länge=5 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspan...
Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8740A-EN, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=5 mm, Höhe=1 mm, Länge=5 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung...
Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8742AI-CZ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspann...
Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8742A-CZ, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Höhe=1 mm, Länge=4 mm, Pins=24, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung...
Gigabit Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ9031RNXIC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7.05 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=7.05 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=-999, Ve...
Gigabit Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ9031RNXCC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=7 mm, Höhe=0.85 mm, Länge=7 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Verso...
Isolierter Netzwerk-Transceiver, Typ=MC33664ATL1EG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.75 mm, Länge=9.9 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=26...
Managed Ethernet Switch, 3-Port 10/100, Typ=LAN9303I-ABZJ, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Höhe=1 mm, Länge=8 mm, Pins=56, Reflow Löttemperatur max=-99...
Managed Ethernet, 3-Port 10/100 , Typ=KSZ8863MLLI, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7 mm, Höhe=1.4 mm, Länge=7 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=260 °C, V...
Managed Ethernet-Switch, 4-Port 10/100, Typ=KSZ8794CNXIC, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=8 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=8 mm, Pins=64, Reflow Löttemperatur max=26...
Managed Ethernet-Switch, 5-Port 10/100, Typ=KSZ8795CLXCC, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=10 mm, Höhe=1.4 mm, Länge=10 mm, Pins=80, Reflow Löttemperatur max=26...
Managed Ethernet-Switch, 5-Port 10/100, Typ=KSZ8895RQXIA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=1.4 mm, Länge=14 mm, Pins=128, Reflow Löttemperatur max...
Managed Ethernet-Switch, 5-Port 10/100, Typ=KSZ8895MQXI, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=14 mm, Höhe=1.4 mm, Länge=14 mm, Pins=128, Reflow Löttemperatur max=...
Switch Detection Schnittstelle, Typ=MC34978AEK, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=2.33 mm, Länge=11 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=260 °C,...
Switch Detection Schnittstelle, Typ=MC33978AEK, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=2.33 mm, Länge=11 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=260 °C,...
Switch Detection Schnittstelle, Typ=MC33972ATEW, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Höhe=2.5 mm, Länge=11 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=260 °C,...
TX Ethernet-Transceiver, Typ=LAN8740AI-EN, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Höhe=1 mm, Länge=5 mm, Pins=32, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungssp...
TX/FX Ethernet-Transceiver, Typ=KSZ8721BLI-TR, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Höhe=1.6 mm, Länge=7.1 mm, Pins=48, Reflow Löttemperatur max=-999, Ver...