I/O-Expander, Typ=MCP23017-E/SP, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=2.05 mm, Länge=17.9 mm, Pins=28, Ref...
I/O-Expander, Typ=MCP23017T-E/ML, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=1 mm, Länge=6 mm, Pins=28, Reflow Löt...
I/O-Expander, Typ=MCP23017T-E/SO, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=2.05 mm, Länge=17.9 mm, Pins=28, Re...
I/O-Expander, Typ=MCP23018-E/SP, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.4 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=3.8 mm, Länge=43 mm, Pins=28, Reflow...
I/O-Expander, Typ=MCP23018-E/SS, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=1.85 mm, Länge=8.5 mm, Pins=24, Refl...
I/O-Expander, Typ=MCP23017T-E/SS, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=1.85 mm, Länge=10.5 mm, Pins=28, Re...
I/O-Expander, Typ=MCP23008-E/ML, Anzahl E/A=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Chip-Konfiguration=8 bit, Höhe=1 mm, Länge=4 mm, Pins=20, Reflow Löttem...
I/O-Expander, Typ=MCP23008T-E/SO, Anzahl E/A=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Chip-Konfiguration=8 bit, Höhe=2.05 mm, Länge=11.5 mm, Pins=18, Refl...
I/O-Expander, Typ=MCP23008T-E/SS, Anzahl E/A=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Chip-Konfiguration=8 bit, Höhe=1.85 mm, Länge=7.5 mm, Pins=20, Reflo...
I/O-Expander, Typ=MCP23S17-E/ML, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=0.88 mm, Länge=6 mm, Pins=28, Reflow L...
I/O-Expander, Typ=MCP23S17T-E/ML, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=1 mm, Länge=6 mm, Pins=28, Reflow Löt...
I/O-Expander, Typ=MCP23S17T-E/SO, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=2.05 mm, Länge=17.9 mm, Pins=28, Re...
I/O-Expander, Typ=MCP23S18-E/SO, Anzahl E/A=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.5 mm, Chip-Konfiguration=16 bit, Höhe=2.05 mm, Länge=17.9 mm, Pins=28, Ref...
I/O-Expander, Typ=MCP23S08T-E/SS, Anzahl E/A=8, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.6 mm, Chip-Konfiguration=8 bit, Höhe=1.85 mm, Länge=7.5 mm, Pins=20, Reflo...
I²C Bus Extender, Typ=P82B715TD, Anzahl E/A=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=5 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Ta...