MOSFET-Treiber, Typ=APV1122, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.4 mm, Höhe=3.6 mm, Länge=8.8 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999,...
MOSFET-Treiber, Typ=APV1121S, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.4 mm, Höhe=2 mm, Länge=4.3 mm, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, ...
Treiber-IC, Typ=IC-DX DFN6-2X2, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=2 mm, Pins=6, Reflow Löttemperatur max=-999,...
Treiber-IC, Typ=IC-GE QFN16-4X4, Anzahl Empfänger=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Höhe=0.9 mm, Länge=4 mm, Pins=16, Reflow Löttemperatur max=-999...