Operationsverstärker, Typ=TS922ID, Anstiegsrate=1.3 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=80 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=3 ...
Operationsverstärker, Typ=MCP6062-E/SN, Anstiegsrate=0.25 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=27 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spann...
Operationsverstärker, Typ=CA3130EZ, Anstiegsrate=30 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=22 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung ...
Operationsverstärker, Typ=TS912AIDT, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=200 µA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6.2 mm, Duale Versorgungsspannun...
Operationsverstärker, Typ=MCP607-I/SN, Anstiegsrate=0.08 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=250 µV, Eingangssteuerstrom=1...
Operationsverstärker, Typ=MCP604T-I/SL, Anstiegsrate=2.3 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=22 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannun...
Operationsverstärker, Typ=MCP6H01T-E/OT, Anstiegsrate=0.8 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=50 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Duale Versorgungsspan...
Operationsverstärker, Typ=LM321SN3T1G, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.65 mm, Duale Versorgungsspann...
Operationsverstärker, Typ=CA3140AEZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung ...
Operationsverstärker, Typ=CA3140EZ, Anstiegsrate=9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=10 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=7.62 mm, Duale Versorgungsspannung m...
Operationsverstärker, Typ=NCS20071SN2T1G, Anstiegsrate=2.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=50 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.65 mm, Duale Versorgungssp...
Operationsverstärker, Typ=MC33178DR2G, Anstiegsrate=2 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=80 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-45 °C, Breite=4 mm, Duale Versorgungsspannung ma...
Operationsverstärker, Typ=MCP6271T-E/OT, Anstiegsrate=0.9 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=25 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eingangs-Offset-Spann...
Operationsverstärker, Typ=MCP6281T-E/OT, Anstiegsrate=2.5 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=25 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eingangs-Offset-Spann...
Operationsverstärker, Typ=MCP6002T-E/MS, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=23 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3 mm, Eingangs-Offset-Spannun...
Operationsverstärker, Typ=MCP6001T-E/LT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=23 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.25 mm, Eingangs-Offset-Span...
Operationsverstärker, Typ=MCP6002-I/SN, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=4.5 mV, Eingangssteuerstrom=1...
Operationsverstärker, Typ=MCP6004-E/SL, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=23 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannu...
Operationsverstärker, Typ=MCP6001RT-I/OT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Eingangs-Offset-Spannung=4.5 mV, Eingangssteuerstrom...
Operationsverstärker, Typ=MCP6004T-I/ST, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=23 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.4 mm, Eingangs-Offset-Spannu...
Operationsverstärker, Typ=MCP6L91T-E/OT, Anstiegsrate=7 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=25 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Eingangs-Offset-Spannun...
Operationsverstärker, Typ=MCP6022-I/SN, Anstiegsrate=7 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=30 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=...
Operationsverstärker, Typ=MCP6L01T-E/OT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=20 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Eingangs-Offset-Spann...
Operationsverstärker, Typ=MCP6242-E/P, Anstiegsrate=0.3 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=23 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.1 mm, Eingangs-Offset-Spannun...
Operationsverstärker, Typ=MIC6211YM5-TR, Anstiegsrate=6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=50 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.6 mm, Duale Versorgungsspannun...
Operationsverstärker, Typ=MCP6004T-I/SL, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=23 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannu...
Operationsverstärker, Typ=LMC7101BYM5-TR, Anstiegsrate=0.3 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=300 mA, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.75 mm, Duale Versorgungssp...
Operationsverstärker, Typ=LM2904DT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Duale Versorgungsspannung ma...
Operationsverstärker, Typ=LM258DT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Duale Versorgungsspannung max...
Operationsverstärker, Typ=LM258ADT, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2...
Operationsverstärker, Typ=LM258D, Anstiegsrate=0.6 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.9 mm, Eingangs-Offset-Spannung=2 m...
Operationsverstärker, Typ=LMV321ILT, Anstiegsrate=0.35 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=46 mA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=2.8 mm, Eingangs-Offset-Spannung...
Operationsverstärker, Typ=LM224D, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=3.8 mm, Duale Versorgungsspannung ma...
Operationsverstärker, Typ=LM324D, Anstiegsrate=0.4 V/µs, Ausgangsstrom pro Kanal=40 mA, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=4 mm, Duale Versorgungsspannung max.=15...