Triac, Typ=TPDV1225RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zü...
Triac, Typ=TPDV1240RG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=40 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Zü...
Triac, Typ=CLA60MT1200NHB, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=66 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.7 V, G...
Triac, Typ=BTA10-600BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=10 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BTB12-600BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BTA12-600SWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTB12-600BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTA12-600BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTB12-600SWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=T1235-600G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zü...
Triac, Typ=BTA16-600BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTB16-600CWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTA16-600BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BT139-600, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=700 mV, Gate-Zü...
Triac, Typ=Z0107MN 5AA4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=1 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=-999, Gate-Zü...
Triac, Typ=Z0103MA 5AL2, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=1 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Z...
Triac, Typ=BTA20-600CWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=20 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate...
Triac, Typ=BTA25-600B, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zü...
Triac, Typ=BTA25-600BW, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Z...
Triac, Typ=BTB24-600BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BTA26-600BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BTA41-600BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=40 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=T405-600B-TR, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=4 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.5 V, Gate-Z...
Triac, Typ=T405-600H, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=4 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zünd...
Triac, Typ=BT136-600, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=4 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=700 mV, Gate-Zün...
Triac, Typ=BTA06-600TWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=6 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BTA06-600BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=6 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BTA08-600CRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.2 V, Gate-Z...
Triac, Typ=BTB08-600CWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.2 V, Gate-...
Triac, Typ=BTA08-600BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.2 V, Gate-Z...
Triac, Typ=BTA08-600SWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.2 V, Gate-...
Triac, Typ=BT137S-600D,118, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=8 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=700 mV, Ga...
Triac, Typ=BTA16-700BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BTB16-700BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTA26-700BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=BT138-800, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=700 mV, Gate-Zü...
Triac, Typ=BTA12-800CWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=12 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=MAC15A10G, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=15 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zün...
Triac, Typ=TIC246N, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=900 mV, Gate-Zünd...
Triac, Typ=BTB16-800CWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTB16-800BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTA16-800BRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-...
Triac, Typ=T1635T-8I, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate-Zün...
Triac, Typ=BTA16-800BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BT139-800E, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=700 mV, Gate-Z...
Triac, Typ=BTA16-800CWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=16 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTA140-800, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=700 mV, Gate-Z...
Triac, Typ=BTA24-800BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTB24-800BWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...
Triac, Typ=BTA26-800CWRG, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=-999, Effektivstrom (IT(RMS)) Status EIN=25 A, Gate-Zündspannung (Vgt)=1.3 V, Gate...