Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=S2M-E3/52T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=3.94 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=1.5 A, Höhe=2.24...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GL41M-E3/96, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.67 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.1 mm...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GF1M-E3/67A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.74 mm...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GF1D-E3/67A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.74 mm...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=S3D-E3/57T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=6.22 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=2.42 m...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GF1G-E3/67A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.74 mm...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GF1A-E3/67A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.74 mm...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=S3J-E3/57T, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=6.22 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=2.42 m...
Glaspassivierter Gleichrichter, Typ=GP10K-E3/54, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.2 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm,...
Gleichrichterdiode, Typ=1N4007-13, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5.1 mm, Nichtperiodische...
Gleichrichterdiode, Typ=1N4007G R0G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.7 mm, Länge=5.2 mm,...
Gleichrichterdiode, Typ=HER108G R0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.7 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5.2 mm, Nichtperiodisch...
Gleichrichterdiode, Typ=6A100G R0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=9.1 mm, Nichtperiodischer ...
Gleichrichterdiode, Typ=6A20G R0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=9.1 mm, Nichtperiodischer S...
Gleichrichterdiode, Typ=1N4004G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5.2 mm, Nichtperiodischer St...
Gleichrichterdiode, Typ=6A40G R0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=9.1 mm, Nichtperiodischer S...
Gleichrichterdiode, Typ=V3FL45HM3/H, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.9 mm, Durchlassspannung (Vf)=580 mV, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=-999, Länge=3.9 mm...
Gleichrichterdiode, Typ=2A05G R0G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=3.6 mm, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=2 A, Höhe=3.6 mm, Länge=7.6 mm, N...
Gleichrichterdiode, Typ=6A60G R0, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=9.1 mm, Nichtperiodischer S...
Gleichrichterdiode, Typ=6A80G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=9.1 mm, Nichtperiodischer Stos...
Gleichrichterdioden, Typ=DSP25-12A, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.6 V, Durchlassstrom (If)=28 A, Höhe=21 mm, Länge=16 mm, N...
Gleichrichterdioden, Typ=DSI30-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Durchlassstrom (If)=30 A, Höhe=15 mm, Länge=10 mm...
Gleichrichterdioden, Typ=VS-40HF120, Betriebstemperatur, max.=190 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=40 A, Höhe=-999, Länge=36.5 mm, Nichtperiodi...
Gleichrichterdioden, Typ=VS-40HFR120, Betriebstemperatur, max.=190 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.3 V, Durchlassstrom (If)=40 A, Höhe=-999, Länge=36.5 mm, Nichtperiod...
Gleichrichterdioden, Typ=DSI45-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.23 V, Durchlassstrom (If)=45 A, Höhe=21 mm, Länge=15.5 mm...
Gleichrichterdioden, Typ=DSP45-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.23 V, Durchlassstrom (If)=45 A, Höhe=21 mm, Länge=15.5 mm...
Gleichrichterdioden, Typ=P600S, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Sto...
Gleichrichterdioden, Typ=P600S, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtp...
Gleichrichterdioden, Typ=SM513, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5 mm, Nichtp...
Gleichrichterdioden, Typ=SKA1/13, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=7 mm, Nichtperiodischer S...
Gleichrichterdioden, Typ=BY255, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer S...
Gleichrichterdioden, Typ=P600U, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtp...
Gleichrichterdioden, Typ=SK1/16, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Durchlassstrom (If)=1.45 A, Höhe=-888, Länge=7 mm, Nichtperiodischer...
Gleichrichterdioden, Typ=SM516, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.5 mm, Länge=5 mm, Nich...
Gleichrichterdioden, Typ=S1W, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=2.7 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=2.1 mm, Länge=4.5 mm, Nich...
Gleichrichterdioden, Typ=EM513, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5.1 mm, Nichtperiodischer S...
Gleichrichterdioden, Typ=EM513-AQ, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=4.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, N...
Gleichrichterdioden, Typ=DSA1-16D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.34 V, Durchlassstrom (If)=2.3 A, Höhe=9 mm, Länge=10 mm, N...
Gleichrichterdioden, Typ=DSI30-16A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Durchlassstrom (If)=30 A, Höhe=15 mm, Länge=10 mm...
Gleichrichterdioden, Typ=BY1600, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer ...
Gleichrichterdioden, Typ=S3W, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=5.8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.15 V, Durchlassstrom (If)=3 A, Höhe=2.1 mm, Länge=7.2 mm, Nic...
Gleichrichterdioden, Typ=DSP45-16A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.23 V, Durchlassstrom (If)=45 A, Höhe=21 mm, Länge=15.5 mm...
Gleichrichterdioden, Typ=DSI45-16A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.23 V, Durchlassstrom (If)=45 A, Höhe=21 mm, Länge=15.5 mm...
Gleichrichterdioden, Typ=SKN70/16, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.5 V, Durchlassstrom (If)=70 A, Höhe=-999, Länge=146 mm, Nichtperiodisch...
Gleichrichterdioden, Typ=EM516, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=1 A, Höhe=-888, Länge=5.1 mm, Nichtperiodischer S...
Gleichrichterdioden, Typ=DSA1-18D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.34 V, Durchlassstrom (If)=2.3 A, Höhe=9 mm, Länge=10 mm, N...
Gleichrichterdioden, Typ=P2500X, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=25 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nich...
Gleichrichterdioden, Typ=PX1500B, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Durchlassstrom (If)=15 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodisch...