Antriebsgröße = 3/4 Zoll Gesamtlänge = 455 mm Der Expert by Facom Griff für 3/4-Zoll-Ratsche ist für den manuellen Einsatz vorgesehen. Es ist ISO 3315- und ISO 1174-1-zertifiziert und besteht aus C...
Antriebsgröße = 5 Zoll Grifftyp = Rohrgriff Antriebsform = Hex Gesamtlänge = 95 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Der Expert by Facom Kastenschlüssel erreicht Muttern an langen Gewindestangen und hat ...
Antriebsgröße = 1/4 Zoll Grifftyp = Ratsche Gesamtlänge = 120 mm Außergewöhnlich kompakte Bauweise bei Verwendung von Endbits.Mechanismus: 60 Zähne.Verwenden Sie Steckschlüssel mit dem ECR-Adapter....
Antriebsgröße = 1/4 Zoll Grifftyp = Ratsche Gesamtlänge = 121,2 mm 72-Zähne-Mechanismus für 5°-Schritte Umkehrung durch Drehkappe Ultrakompakter Kopf Elastomergriff aus einem Material: Hohe Abriebf...
Antriebsgröße = 1/4 Zoll Grifftyp = Ratsche Material/Stoff = CrV-Stahl Finish = Chrom Kompakte Ratsche mit beweglichem Kopf von Facom. Die neue kompakte 1/4-Zoll-Ratsche von FACOM mit flexiblem Kop...