Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 115 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Rotguss Größe = 8 x 10 mm DIN 895/ ISO 1085. ...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 110 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Rotguss Größe = 10 x 13 mm DIN 895/ ISO 1085....
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 96 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Rotguss Größe = 6 x 7 mm DIN 895/ ISO 1085. Do...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 4 mm, 5mm Gesamtlänge = 112 mm VDE 1000V zugelassen = Nein Doppelseitig = Ja Größe = 4 x 5 mm Der Expert by Facom Gabelschlüssel ist aus Chr...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 6 mm, 7mm Gesamtlänge = 122 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Chrom Größe = 6 x 7 mm DIN 3110, ISO 1085, ISO 10...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Metrische Größe = 15mm Gesamtlänge = 190 mm Doppelseitig = Ja Größe = 15 mm RS Pro Kombinationsschlüssel. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Kombinati...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 138 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Chrom Größe = 8 x 9 mm DIN 3110, ISO 1085, IS...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 13 mm, 17mm Gesamtlänge = 155 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Rotguss Größe = 13 x 17 mm DIN 895/ ISO 1085. D...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 110 mm Doppelseitig = Ja Größe = 6 mm RS Pro Kombinationsschlüssel. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro K...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 110 mm Doppelseitig = Ja Größe = 7 mm RS Pro Kombinationsschlüssel. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro K...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 110 mm Doppelseitig = Ja Finish = Mattverchromt Größe = 5 x 5,5 mm Doppeltoffene Schraubenschlüssel von RS Pro. ...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 3.2 mm, 5.5mm Gesamtlänge = 90 mm Doppelseitig = Ja Finish = Chrom satiniert Größe = 3,2 x 5,5 mm Gabelschlüssel = Die offenen Enden sind sc...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 4 mm, 5mm Gesamtlänge = 90 mm Doppelseitig = Ja Finish = Chrom satiniert Größe = 4 x 5 mm Gabelschlüssel = Die offenen Enden sind schlanker ...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 120 mm Doppelseitig = Ja Größe = 8 mm RS Pro Kombinationsschlüssel. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro K...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrisch oder zöllig = metrisch Gesamtlänge = 153 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Chrom Größe = 10 x 11 mm DIN 3110, ISO 1085, ...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 8 mm, 10mm Gesamtlänge = 138 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Chrom Größe = 8 x 10 mm DIN 3110, ISO 1085, ISO ...
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ringschlüssel Metrische Größe = 9mm Gesamtlänge = 130 mm Doppelseitig = Ja Größe = 9 mm RS Pro Kombinationsschlüssel. Wir stellen vor: Die Serie von RS Pro Kombination...
Schraubenschlüsselart = Gabelschlüssel Metrische Größe = 10 mm, 11mm Gesamtlänge = 155 mm Doppelseitig = Ja Material/Stoff = Legierungsstahl Finish = Chrom Größe = 10 x 11 mm DIN 3110; ISO 10102. D...