Der H4 PV-Einbausteckverbinder von Amphenol Industrial Solar Technologies hat mehr Ampere als der Industriestandard-Steckverbinder. Erhältlich in vier verschiedenen Messgeräten: 31 A (2,5 mm2, AWG1...
Schraubenschlüsselart = Backenöffnung Grifftyp = Metall Kunststoffbandschlüssel 375-8 von Bahco. Der Kunststoffbandschlüssel 375-8 von Bahco ist ein Bandschlüssel mit einem Kunststoffband für Fälle...
Schraubenschlüsselart = Kettenzange Gesamtlänge = 520 mm Grifftyp = Kunststoff Universalschlüsselkette für Ölfilter, Bahco. Universalschlüsselkette von Bahco für Ölfilter, sorgt für maximale Festig...
Schraubenschlüsselart = Kettenzange Grifftyp = Metall US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 555. Kettenrohrschlüssel in robuster Ausführung (372). Kettenrohrschlüssel von Bahco in robuster ...
Schraubenschlüsselart = Kettenzange Grifftyp = Metall US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 555. Kettenrohrschlüssel in robuster Ausführung (372). Kettenrohrschlüssel von Bahco in robuster ...
Backen-Öffnung = 38.1mm Grifftyp = Metall US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 555. Kettenrohrschlüssel in robuster Ausführung (372). Kettenrohrschlüssel von Bahco in robuster Ausführung m...
Schraubenschlüsselart = Kettenzange Grifftyp = Metall US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 555. Kettenrohrschlüssel in robuster Ausführung (372). Kettenrohrschlüssel von Bahco in robuster ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 722,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Legierungsstahl DIN 5234. Universal-Rohrschlüssel, Bahco. Mehrzweckrohrschlüssel mit induktionsg...
Backen-Öffnung = 127mm Gesamtlänge = 914,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Aluminium-Legierung US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 554. Aluminiumrohrschlüssel (380), Bahco. Leichter...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 1219,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Aluminium-Legierung US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 554. Aluminiumrohrschlüssel (...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 1060,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Legierungsstahl DIN 5234. Universal-Rohrschlüssel, Bahco. Mehrzweckrohrschlüssel mit induktions...
Backen-Öffnung = 25mm Gesamtlänge = 203,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl US-Norm GGG-W-651, Typ I, Klasse B. Stillson-Rohrschlüssel (Serie 361). Klempnerschlüssel oder Rohrschlüssel fü...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 210,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Legierungsstahl DIN 5234. Universal-Rohrschlüssel, Bahco. Mehrzweckrohrschlüssel mit induktionsg...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 253,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Aluminiumlegierung, Stahl US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 554. Aluminiumrohrschlüs...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 253,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Aluminium-Legierung US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 554. Aluminiumrohrschlüssel (3...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 254,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl US-Norm GGG-W-651, Typ I, Klasse B. Stillson-Rohrschlüssel (Serie 361). Klempnerschlüssel ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 305,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl US-Norm GGG-W-651, Typ I, Klasse B. Stillson-Rohrschlüssel (Serie 361). Klempnerschlüssel ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 457,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl US-Norm GGG-W-651, Typ I, Klasse B. Stillson-Rohrschlüssel (Serie 361). Klempnerschlüssel ...
Backen-Öffnung = 51mm Gesamtlänge = 355,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Aluminium-Legierung US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 554. Aluminiumrohrschlüssel (380), Bahco. Leichter ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 355,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl US-Norm GGG-W-651, Typ I, Klasse B. Stillson-Rohrschlüssel (Serie 361). Klempnerschlüssel ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 455,0 mm Grifftyp = Metall US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 554. Aluminiumrohrschlüssel (380), Bahco. Leichter Aluminiumrohrsch...
Backen-Öffnung = 64mm Gesamtlänge = 457,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Aluminium-Legierung US-Standard GGG-W-651, Typ I, Klasse B UNE 16 554. Aluminiumrohrschlüssel (380), Bahco. Leichter ...
Schraubenschlüsselart = Schraubenschlüssel Gesamtlänge = 609,0 mm Grifftyp = Metall Material/Stoff = Stahl US-Norm GGG-W-651, Typ I, Klasse B. Stillson-Rohrschlüssel (Serie 361). Klempnerschlüssel ...