Material/Stoff = Carbid Gesamtlänge = 38 mm CIF Fräser-Bits aus Karbid. Hochpräzise Fräser und Gravur-Bits Hochwertige Hartmetallbohrer bleiben sehr viel länger scharf als normale Stahlbohrer Eine ...
Das CIF Diamond Gravurbit aus Wolframkarbid hat einen Durchmesser von 2,5 mm. Allgemeiner Einsatz zum Schneiden und Bohren in verschiedenen Arten von Leiterplatten wie FR-4 (klassische Verwendung),...
Das CIF Diamond Gravurbit aus Wolframkarbid hat einen Durchmesser von 0,8 mm. Allgemeiner Einsatz zum Schneiden und Bohren in verschiedenen Arten von Leiterplatten wie FR-4 (klassische Verwendung),...
CIF Fräser-Bits aus Karbid. Hochpräzise Fräser und Gravur-Bits Hochwertige Hartmetallbohrer bleiben sehr viel länger scharf als normale Stahlbohrer Eine hohe Drehzahl wird empfohlen, um hochwertige...
CIF Fräser-Bits aus Karbid. Hochpräzise Fräser und Gravur-Bits Hochwertige Hartmetallbohrer bleiben sehr viel länger scharf als normale Stahlbohrer Eine hohe Drehzahl wird empfohlen, um hochwertige...
CIF-Wolframkarbid-Bohrer. Hochwertige Feinstkornhartmetall-Bohrer für Leiterplatten, Schaft mit 1/8" (3,17 mm) Durchmesser, Bohrer bleiben viel länger scharf als Standardstahlbohrer beim Bohren von...
CIF-Wolframkarbid-Bohrer. Hochwertige Feinstkornhartmetall-Bohrer für Leiterplatten, Schaft mit 1/8" (3,17 mm) Durchmesser, Bohrer bleiben viel länger scharf als Standardstahlbohrer beim Bohren von...
CIF-Wolframkarbid-Bohrer. Hochwertige Feinstkornhartmetall-Bohrer für Leiterplatten, Schaft mit 1/8" (3,17 mm) Durchmesser, Bohrer bleiben viel länger scharf als Standardstahlbohrer beim Bohren von...
CIF-Wolframkarbid-Bohrer. Hochwertige Feinstkornhartmetall-Bohrer für Leiterplatten, Schaft mit 1/8" (3,17 mm) Durchmesser, Bohrer bleiben viel länger scharf als Standardstahlbohrer beim Bohren von...
Schneider-Durchmesser = 12mm Schnittlänge = 25mm Material/Stoff = Carbid Gesamtlänge = 73 mm Schaft Typ = Glatt Schaftdurchmesser = 12 mm Zentrumschneide = Ja Metrischer Fräser Serie S007. Vier Nut...
Schneider-Durchmesser = 16mm Schnittlänge = 32mm Material/Stoff = Carbid Gesamtlänge = 92 mm Schaft Typ = Glatt Schaftdurchmesser = 16 mm Zentrumschneide = Ja Metrischer Fräser Serie S007. Vier Nut...
Schneider-Durchmesser = 2mm Schnittlänge = 6mm Material/Stoff = Carbid Gesamtlänge = 38 mm Schaft Typ = Glatt Schaftdurchmesser = 3 mm Zentrumschneide = Ja Metrischer Fräser Serie S007. Vier NutenG...
Schneider-Durchmesser = 5mm Schnittlänge = 16mm Material/Stoff = Carbid Gesamtlänge = 50 mm Schaft Typ = Glatt Schaftdurchmesser = 5 mm Zentrumschneide = Ja Metrischer Fräser Serie S007. Vier Nuten...
Schneider-Durchmesser = 11mm Schnittlänge = 79mm Material/Stoff = HSCo Gesamtlänge = 79 mm Schaft Typ = Weldon Schaftdurchmesser = 12 mm Zentrumschneide = Ja ISO 1641 und DIN 844 K B. HSCO-Lochschn...
Schneider-Durchmesser = 2.5mm Schnittlänge = 12mm Material/Stoff = HSCo Gesamtlänge = 56 mm Schaft Typ = Weldon Schaftdurchmesser = 6 mm Zentrumschneide = Ja ISO 1641 und DIN 844 L B. C273 HSCo lan...
Schneider-Durchmesser = 2mm Schnittlänge = 10mm Material/Stoff = HSCo Gesamtlänge = 54 mm Schaft Typ = Weldon Schaftdurchmesser = 6 mm Zentrumschneide = Ja ISO 1641 und DIN 844 L B. C273 HSCo lange...
Schneider-Durchmesser = 3mm Schnittlänge = 12mm Material/Stoff = HSCo Gesamtlänge = 56 mm Schaft Typ = Weldon Schaftdurchmesser = 6 mm Zentrumschneide = Ja ISO 1641 und DIN 844 L B. C273 HSCo lange...