LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte Zum Einsatz mit = Micro: Bit Vorgestelltes Gerät = WS2812 Kit-Name = Micro: Circular RGB LED Expansion Board Diese Platine kann...
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Erweiterungsmodul Pmod 8LD 8 x HB-LEDs. Die Digilent Pmod 8 LD verfügt über acht sehr helle LEDs, die von Logikebenen-Transistoren gesteuert werden, soda...
LED-Technologie = LED Kit-Name = Pmod LED: Four High-brightness LEDs Die Signalkabelbaugruppe OpenScope MZ oder Flywire ist jetzt separat erhältlich. Als Reaktion auf Benutzerfeedback kann die Open...
LED-Technologie = LED-Steuereinheit Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = TLD7002-16ES Vorgestelltes Gerät = TLD7002-16SHIELD Kit-Name = TLD7002-16SHIELD for Arduino
LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = LED-Beleuchtung Vorgestelltes Gerät = ILD8150E Kit-Name = ILD8150E Tunable White Evaluation Board Die absti...
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Teilesatz Kit-Name = LED Starter Kit Das Kitronik LED-Kit enthält rote, grüne und gelbe LEDs in den runden Größen 3 mm, 5 mm und 10 mm sowie einige Farb-...
LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Zum Einsatz mit = LM3409HV Vorgestelltes Gerät = LM3409HV Kit-Name = LED Driver Development Kit
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Kit-Name = MIC4802 Der Microchip ADM00942-Einkanal-WLED-Treiber (White LED) wurde für den Betrieb einer einzelnen Hochleistungs-WLED ...
Vorgestelltes Gerät = PAC1934 Kit-Name = PAC1934 USB A PowerMeter USB-Leistungsmonitor Typ A. Verfügt über PAC1934 Quad DC-Leistung und Energieakkumulation Bietet verschiedene Informationen zu: Bus...
Kit-Klassifizierung = Modul Vorgestelltes Gerät = SN10-13 Kit-Name = SigFox 3 click Das SigFox 3 click ist ein Gerät, das den SN10-13, ein vollständig integriertes Modul von InnoComm, mit dem Ansch...
RGB Driver click ist ein RGB-LED-Treiber, der RGB-LED-Streifen, LED-Leuchten und andere RGB-LED-Anwendungen antreibt, die eine erhöhte Strom- und Spannungsmenge erfordern. Neben dem NCP5623B IC, ei...
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = 7seg Click Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 7seg click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werden ...
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = 8x8 G Click Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 8x8 G click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werde...
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = 8x8 R Click Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 8x8 R click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werde...
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = 8x8 Y Click Click-Platine wird mit gelöteten Stiftsockelstreifen geliefert. 8x8 Y click mikroBUS™. Die Click-Zubehörmodule werde...
LED-Technologie = LED Kit-Klassifizierung = Zusatzplatine Kit-Name = MCP1664 Click MCP1664 click umfasst 4 weiße Hochleistungs-LEDs. Er umfasst den MCP1664, einen Hochspannungs-Aufwärts-LED-Treiber...
LED-Technologie = LED Kit-Name = LED Driver Click LED driver click umfasst den Hochspannungsaufwärts-Treiber MCP1662 von Microchip. Der Click wurde für den Betrieb auf dem 3,3-V- oder 5-V-Netzteil ...
LED-Technologie = LED Kit-Name = LED Flash Click LED Flash Click funktioniert als Hochleistungs-LED-Flash und beinhaltet den Flash-LED-Treiber CAT3224. Der Click ist auf den Betrieb mit einem 5-V-N...
LED-Technologie = LED-Matrix Kit-Klassifizierung = Sensor-Zusatzplatine Zum Einsatz mit = 7x5-Punktmatrix-Textanzeige Vorgestelltes Gerät = MAX7219 Kit-Name = Matrix R Click
LED-Technologie = LED-Matrix Kit-Klassifizierung = Sensor-Zusatzplatine Zum Einsatz mit = 7x5-Punktmatrix-Textanzeige Vorgestelltes Gerät = MAX7219 Kit-Name = Matrix G Click
LED-Technologie = LED-Matrix Kit-Klassifizierung = Sensor-Zusatzplatine Zum Einsatz mit = 8x8 Y Click Vorgestelltes Gerät = IS31FL3733 Kit-Name = 16x12 G Click
LED-Technologie = LED-Treiber Kit-Klassifizierung = LED-Treiber Zum Einsatz mit = Blitz- oder Taschenlampenlicht Vorgestelltes Gerät = MIC2870 Kit-Name = LED Flash 2 Click