Skalenlänge = 12 in, 300mm Skalenmaterial = Edelstahl Schreiber = Ja Kombinationswinkel Bahco. Der Kombinationswinkel von Bahco hat ein stoßfestes Gehäuse aus Druckguss mit einer integrierten Anrei...
Skalenlänge = 150 mm, 6Zoll Skalenmaterial = Edelstahl Schreiber = Ja Kombinationswinkel Bahco. Der Kombinationswinkel von Bahco hat ein stoßfestes Gehäuse aus Druckguss mit einer integrierten Anre...
Skalenlänge = 16 in, 400mm Skalenmaterial = Edelstahl Schreiber = Ja Kombinationswinkel Bahco. Der Kombinationswinkel von Bahco hat ein stoßfestes Gehäuse aus Druckguss mit einer integrierten Anrei...
Skalenlänge = 12 in, 305mm Skalenteilung = 1 mm, 1/16 in, 1/32 in Kopfmaterial = Aluminium Skalenmaterial = Stahl Schreiber = Ja Mehrfach-Anreißwerkzeug. Ein vielseitiger Anreißwerkzeug-Satz für We...
Skalenlänge = 12Zoll Skalenteilung = 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in Skalenmaterial = Stahl Schreiber = Ja 12-Zoll-Vierkantsatz aus Stahl von RS ProDieser quadratische Kombinationssatz ist für jeden...
Skalenlänge = 12 in, 300mm Skalenteilung = 1 mm, 1/16 in, 1/8 in Kopfmaterial = Stahl Skalenmaterial = Stahl Schreiber = Ja Höhe = 25mm Länge = 315mm Breite = 160mm RS Pro 12 Zoll, 300 mm Stahl-Kom...
Werkzeugtyp = Kombinationsquadrat Skalenlänge = 300mm Skalenteilung = 1/16 and 1/8 on Back Face, 1 mm on Front Side Kopfmaterial = Stahl Skalenmaterial = Edelstahl
Skalenlänge = 150 mm, 5-3/4Zoll Skalenteilung = 0.5 mm, 1 mm, 1/32 in, 1/64 in Präzision – Stahlrahmen. Dieser 150-mm/5 3/4-Zoll-Kombinationswinkel ist in 1/64 Zoll und 1 mm auf der Führungsseite u...